Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostat linjespenning | AB9MVL 2E734

WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostat linjespenning

På lager
Vare: AB9MVL Modell: 1A10-651Kryssreferanse: 2E734

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGETan
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V8A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V8A
Kontrollområde36 grader til 90 grader F
Kjøling full belastning @ 120V8A
Kjøling full belastning @ 240V4A
Kjøling låst rotor @ 120V48A
Kjøling låst rotor @ 240V24A
Dybde2.125 "
Differensial1.5 Grader F
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC4A
Høyde5.125 "
Induktive forsterkere @ 120V8A
Induktive forsterkere @ 240V4A
Låste rotorforsterkere @ 120V48A
Låste rotorforsterkere @ 240V24A
MonteringstypeVertikal
Antall brytere1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt TypeSPDT
Spenningsområde120 til 277 VAC
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9032100030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeFARGEKontrollområdeSpenningsområdeBreddeDybdeDifferensialHøydePris
WHITE-RODGERS 1687-9 Fjernkontroll for termostat | AB9MTX 2E399 1687-9SPDTGrå-30 grader til 90 grader F120 til 240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 grader til 40 grader F5.375 "1 252 NOK
WHITE-RODGERS 1A16-51 Termostat Nettspenning | AD2TET 3TZ43 1A16-51SPDTTan36 grader til 90 grader F120 til 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 Grader F5.125 "1 803 NOK
WHITE-RODGERS 1A65-641 Termostat Nettspenning | AD7EXK 4E036 1A65-641SPSTBeige40 grader til 85 grader F120 til 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grader F4.5 "462NOK
WHITE-RODGERS 1A66-641 Termostat Dpst Switch | AD7EXL 4E037 1A66-641DPSTBeige40 grader til 85 grader F240 til 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grader F4.5 "604NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostat linjespenning
1 275 NOK / enhet