GENERAL ELECTRIC Belysning magnetiske kontaktorer

Brukes i industrianlegg, parker, stadioner og byggeplasser for å bytte strømforsyningen til elektriske strømkretser. Utvalgte modeller har en kompakt design med et NEMA-klassifisert kabinett for å forhindre inntrengning av forurensninger i utsatte installasjoner

filtre

GENERAL ELECTRIC -

Belysningskontaktor

General Electric CR460-seriens lyskontaktorer er mye brukt for å kontrollere strømforsyningen i lyskretser og har en kompakt design med et NEMA-klassifisert kabinett (på utvalgte modeller) for å forhindre inntrengning av forurensninger i utsatte installasjoner. Disse elektriske/mekaniske lyskontaktorene er videre utstyrt med strømterminaler designet for å gi beskyttelse til fingrene og baksiden av hånden mot elektriske støt og 12 poler for samtidig håndtering av flere enheter. Strømstavene deres er enkle å installere og kan endres fra NO til NC (omvendt) konfigurasjon ved ganske enkelt å frigjøre og flytte spaken. De hurtige snap-in-hjelpekontaktene til disse relébryterne forenkler både normalt åpne og normalt lukkede konfigurasjoner, når de er installert på henholdsvis venstre og høyre side av kontaktoren.

StilModellAntall polerSpole voltKontaktortypeBreddeDybdeVedleggstypeHøydeHzPris (eks. mva)
ACR463M20CJA10A02115 / 120 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "607 610NOK
BCR463M20CJA2115 / 120 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "607 225NOK
CCR463L20AJA10A02120 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/604 718NOK
CCR463L20ANA10A02240 / 277 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/604 718NOK
DCR463L20AJA2120 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "50/603 919NOK
DCR463L20ANA2240 / 277 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "50/603 919NOK
ECR463M20PNA10A02277 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "608 644NOK
ACR463M20DNA10A02277 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "608 354NOK
BCR463M20DNA2277 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "607 134NOK
FCR463M20NJA2115 / 120 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "607 398NOK
ECR463M20NJA10A02115 / 120 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "607 874NOK
FCR463M20PNA2277 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "607 398NOK
GCR463M40CJA4115 / 120 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "6010 114NOK
HCR463L40ANA4240 / 277 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "50/606 031NOK
HCR463L40AJA4120 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "50/606 031NOK
ICR463M40CJA10A04115 / 120 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "6010 762NOK
GCR463M40DNA4277 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "6010 239NOK
JCR463L40ANA10A04240 / 277 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/606 546NOK
KCR463M40NJA4115 / 120 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "609 591NOK
LCR463M40PNA10A04277 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "6011 052NOK
JCR463L40AJA10A04120 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/606 546NOK
ICR463M40DNA10A04277 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "6010 762NOK
LCR463M40NJA10A04115 / 120 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "6011 052NOK
KCR463M40PNA4277 VACMekanisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "609 591NOK
MCR463L60AJA6120 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "50/608 087NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?