Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK CR463M40CJA10A0 Lyskontaktor Mech 120vac 30a Nema1 4p | AC9PZB 3HYE3

GENERAL ELECTRIC CR463M40CJA10A0 Lyskontaktor Mech 120vac 30a Nema1 4p

På lager
Vare: AC9PZB Modell: CR463M40CJA10A0Kryssreferanse: 3HYE3
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
11 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukket belysningskontaktor
Spole volt115 / 120 VAC
KontaktortypeMekanisk holdt
Dybde3.9 "
VedleggstypeNEMA 1
Forsterker med full belastning30
Full Load Amps-induktiv30
Forsterkere med full belastning30
Høyde7.4 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V2
HP @ 1 fase - 240V2
HP @ 3 fase - 208V3
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
HP @ 3 fase - 480V10
HP @ 3 fase - 575V15
Hz60
Antall poler4
Bredde4.2ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.086
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerSpole voltKontaktortypeBreddeDybdeVedleggstypeHøydeHzPris
GENERELT ELEKTRISK CR463L20AJA Lyskontaktor Elektrisk 120v 30a Åpen 2p | AC9PWY 3HXZ6 CR463L20AJA2120 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "50/603 375 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR463L20AJA10A0 Lyskontaktor Elektrisk 120v 30a Nema1 2p | AC9PWZ 3HXZ7 CR463L20AJA10A02120 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/603 805 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR463L20ANA Lyskontaktor Elektrisk 277v 30a Åpen 2p | AC9PXA 3HXZ8 CR463L20ANA2240 / 277 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "50/603 311 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR463L20ANA10A0 Lyskontaktor Elektrisk 277v 30a Nema1 2p | AC9PXB 3HXZ9 CR463L20ANA10A02240 / 277 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/603 642 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR463L40AJA Lyskontaktor Elektrisk 120v 30a Åpen 4p | AC9PXV 3HYA1 CR463L40AJA4120 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "50/606 412 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR463L40AJA10A0 Lyskontaktor Elektrisk 120v 30a Nema1 4p | AC9PXW 3HYA2 CR463L40AJA10A04120 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/606 960 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR463L40ANA Lyskontaktor Elektrisk 277v 30a Åpen 4p | AC9PXX 3HYA3 CR463L40ANA4240 / 277 VACElektrisk holdt4.2ft.3.9 "Åpen7.4 "50/606 412 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR463M40CJA10A0 Lyskontaktor Mech 120vac 30a Nema1 4p
11 443 NOK / enhet