MARLBORO Løftehengsler

filtre

MARLBORO -

Sveiset hengsel

StilModellHøydeLastekapasitetMaterialePin Dia.PinnematerialeBreddePris (eks. mva)
A4PPP31.593120 lb.Stål3 / 16 "Stål3 / 8 "52NOK
A4PPP42 1 / 3 "155 lb.Stål1 / 4 "Stål15 / 32 "57NOK
B4PPT32 1 / 3 "155 lb.Aluminum1 / 4 "Rustfritt stål15 / 32 "77NOK
A4PPR42 1 / 3 "155 lb.304 rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål15 / 32 "117NOK
B4PPT42.75 "155 lb.Aluminum1 / 4 "Rustfritt stål1 / 2 "106NOK
A4PPR52.75 "155 lb.304 rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål1 / 2 "124NOK
C4PPU82.375 "155 lb.316 rustfritt stål15 / 64 "316 rustfritt stål15 / 32 "144NOK
D4PPU23 13 / 32 "240 lb.Stål5 / 16 "Messing med fettmontering5 / 8 "99NOK
B4PPT63 15 / 16 "360 lb.Aluminum3 / 8 "Rustfritt stål3 / 4 "140NOK
A4PPP73 15 / 16 "360 lb.Stål3 / 8 "Stål3 / 4 "101NOK
A4PPR73 15 / 16 "360 lb.304 rustfritt stål3 / 8 "Rustfritt stål3 / 4 "281NOK
A4PPR63.156 "240 lb.304 rustfritt stål5 / 16 "Rustfritt stål5 / 8 "161NOK
B4PPT53.156 "240 lb.Aluminum5 / 16 "Rustfritt stål5 / 8 "110NOK
A4PPP63.156 "240 lb.Stål5 / 16 "Stål5 / 8 "73NOK
C4PPU93.156 "240 lb.316 rustfritt stål5 / 16 "316 rustfritt stål5 / 8 "225NOK
A4PPP84.75 "360 lb.Stål3 / 8 "Stål3 / 4 "109NOK
D4PPU34.187 "360 lb.Stål3 / 8 "Messing med fettmontering3 / 4 "127NOK
A4PPP95 1 / 3 "440 lb.Stål1 / 2 "Stål29 / 32 "130NOK
A4PPR85 1 / 3 "440 lb.304 rustfritt stål1 / 2 "Rustfritt stål29 / 32 "365NOK
A4PPR95 29 / 32 "520 lb.304 rustfritt stål1 / 2 "Rustfritt stål1"490NOK
A4PPR15 29 / 32 "520 lb.Stål1 / 2 "Stål1"163NOK
B4PPT85 29 / 32 "520 lb.Aluminum1 / 2 "Rustfritt stål1"264NOK
D4PPU45"360 lb.Stål3 / 8 "Messing med fettmontering3 / 4 "144NOK
D4PPU56.156 "-Stål1 / 2 "Messing med fettmontering1"223NOK
D4PPU67 1 / 3 "520 lb.Stål1 / 2 "Messing med fettmontering1"266NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?