LED veifakkel, sikkerhetslys

filtre

LED-veibluss brukes til nødsignalering på veier og motorveier. Disse vanntette auto faksene brukes til trafikkkontroll, nødsignalering og farevarsel. Raptor...Les mer

POWERFLARE -

LED-sikkerhetsbluss

StilModellLED-fargelight OutputSkallfargePris (eks. mva)
APF210-AYRav80,000 XNUMX MillicandelaGul1 063NOK
BSP3O-AORav80,000 XNUMX Millicandelaoransje3 835NOK
CSP3O-AYRav80,000 XNUMX MillicandelaGul3 835NOK
DSP4O-AYRav80,000 XNUMX MillicandelaGul5 127NOK
ESP6O-AORav80,000 XNUMX Millicandelaoransje7 137NOK
FPF210-AORav80,000 XNUMX Millicandelaoransje1 063NOK
GSP4O-AORav80,000 XNUMX Millicandelaoransje5 127NOK
HSP6O-AYRav80,000 XNUMX MillicandelaGul7 137NOK
ISP8O-AORav80,000 XNUMX Millicandelaoransje9 392NOK
JSP8O-AYRav80,000 XNUMX MillicandelaGul9 392NOK
KPF210-BYBlå38,400 XNUMX MillicandelaGul1 063NOK
LPF210-RORød128,000 XNUMX Millicandelaoransje1 063NOK
GSP4O-RORød128,000 XNUMX Millicandelaoransje5 127NOK
CSP3O-RYRød128,000 XNUMX MillicandelaGul3 835NOK
DSP4O-RYRød128,000 XNUMX MillicandelaGul5 127NOK
MSP6O-RORød128,000 XNUMX Millicandelaoransje7 137NOK
NSP8O-RYRød128,000 XNUMX MillicandelaGul9 392NOK
OSP6O-RYRød128,000 XNUMX MillicandelaGul7 137NOK
BSP3O-RORød128,000 XNUMX Millicandelaoransje3 835NOK
PSP8O-RORød128,000 XNUMX Millicandelaoransje9 392NOK
QPF210-RYRød128,000 XNUMX MillicandelaGul1 063NOK
RSP8O-RA-ORød / Rav80,000 til 128,000 Millicandelaoransje9 392NOK
CSP3O-RA-YRød / Rav80,000 til 128,000 MillicandelaGul3 835NOK
NSP8O-RA-YRød / Rav80,000 til 128,000 MillicandelaGul9 392NOK
OSP6O-RA-YRød / Rav80,000 til 128,000 MillicandelaGul7 137NOK
POWERFLARE -

Oppladbart LED-sikkerhetsblussett

StilModellLED-fargelight OutputPris (eks. mva)
APF6P-210R-AYRav80,000 XNUMX Millicandela10 652NOK
APF6P-210R-BYBlå38,400 XNUMX Millicandela10 652NOK
BPF6P-210R-RYRød128,000 XNUMX Millicandela10 652NOK
CPF6P-210R-RB-YRød Blå38,400 til 128,000 Millicandela10 652NOK
POWERFLARE -

Super LED Road Flare

StilModellLED-fargeSkallfargePris (eks. mva)
ABUCKET24Y-AYRavGul28 221NOK
BBUCKET24Y-AORavoransje28 221NOK
CPFPACK24Y-AYRavGul31 070NOK
DPFPACK24Y-AORavoransje31 070NOK
BBUCKET24Y-RA-ORav / rødoransje29 352NOK
ABUCKET24Y-RA-YRav / rødGul29 352NOK
CPFPACK24Y-RA.YRav / rødGul32 172NOK
DPFPACK24Y-RA-ORav / rødoransje32 172NOK
BBUCKET24Y-RORødoransje28 221NOK
CPFPACK24Y-RYRødGul31 070NOK
DPFPACK24Y-RORødoransje31 070NOK
ABUCKET24Y-RYRødGul28 221NOK
FLAREALERT -

LED veifakkel

StilModellLED-fargeDrifts LivetSkallfargePris (eks. mva)
ABBP.2Blå20 timer Stødig, 60 timer BlitsBlå413NOK
BGBP.2Grønn20 timer Stødig, 60 timer BlitsGrønn413NOK
CRB.2Rød40 timer Stødig, 140 timer BlitsRød277NOK
DRBP.2Rød20 timer Stødig, 60 timer BlitsRød366NOK
EWBP.2Hvit20 timer Stødig, 60 timer BlitsHvit / Klar413NOK
FYBP.2Gul20 timer Stødig, 60 timer BlitsGul366NOK
GYB.2Gul40 timer Stødig, 140 timer BlitsGul277NOK
FLAREALERT -

LED veifakkesett

StilModellLED-fargeDrifts LivetSkallfargePris (eks. mva)
AB8BBP2FULLBlå20 timer Stødig, 60 timer BlitsBlå5 871NOK
BB3BBP2Blå20 timer Stødig, 60 timer BlitsBlå1 415NOK
CB8BBP2 BAREBlå20 timer Stødig, 60 timer BlitsBlå3 451NOK
DB3GBP2Grønn20 timer Stødig, 60 timer BlitsGrønn1 415NOK
EB8GBP2 BAREGrønn20 timer Stødig, 60 timer BlitsGrønn3 451NOK
FB8GBP2FULLGrønn20 timer Stødig, 60 timer BlitsGrønn5 871NOK
GB8RBP2FULLRød20 timer Stødig, 60 timer BlitsRød5 806NOK
HB8RBP1BARERød20 timer Stødig, 60 timer BlitsRød3 135NOK
IB3RB2Rød40 timer Stødig, 140 timer BlitsRød1 023NOK
JB8RB2BARERød40 timer Stødig, 140 timer BlitsRød2 423NOK
KB8RB2FULLRød40 timer Stødig, 140 timer BlitsRød4 987NOK
LB3RBP2Rød20 timer Stødig, 60 timer BlitsRød1 293NOK
MB3WBP2Hvit20 timer Stødig, 60 timer BlitsHvit / Klar1 415NOK
NB82BP2FULLHvit20 timer Stødig, 60 timer BlitsHvit / Klar5 871NOK
OB8WBP2BAREHvit20 timer Stødig, 60 timer BlitsHvit / Klar3 451NOK
PB8YB2FULLGul40 timer Stødig, 140 timer BlitsGul4 987NOK
QB8YB2BAREGul40 timer Stødig, 140 timer BlitsGul2 423NOK
RB3YB2Gul40 timer Stødig, 140 timer BlitsGul1 023NOK
SB8YBP2BAREGul20 timer Stødig, 60 timer BlitsGul3 135NOK
TB8YBP2FULLGul20 timer Stødig, 60 timer BlitsGul5 806NOK
K E SAFETY -

LED Sikkerhetslys LED Farge Blå

ModellSakPris (eks. mva)
KE-LTBL-2AG9GYA1 523 NOK
POWERFLARE -

LED Safety Flare Kit AC/DC-adapter

ModellSakPris (eks. mva)
ACDC-001AH2YJF314NOK
GRAINGER -

Baton, 90 timers stabil levetid, rød

ModellSakPris (eks. mva)
KE-SLB24AX3MKA236NOK
Se detaljer

LED veifakkel, sikkerhetslys

LED-veibluss og sikkerhetslys er designet for å erstatte tradisjonelle trafikkbluss og skape en sikkerhetssone for å styre trafikken rundt ulykkessteder eller veihindringer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse veilyktene og sikkerhetslysene fra merker som EMI, Grainger, KE Sikkerhet, FlareAlert, Powerflare og Tapco. Disse nesten knusningssikre og vanntette nødlysene ved veikanten er batteridrevne, rimelige, avgir ingen skadelige biprodukter og kan også gjenbrukes.
LED vei fakler fra FlareAlert er knusningsbestandige for laster opp til 20000 360 lb og er designet for å produsere en 0.5-graders fakkel som kan sees på mil unna. De er utstyrt med gummiføtter for å forhindre riper på kjøretøy og en magnetisk base for å heve strålen for bedre synlighet. 40 W LED beacon-variantene har en batterilevetid på 140 timer i stabil modus og 1 timer i blitsmodus og er tilgjengelige i rød og gul farge, mens 20 W LED beacon Pro Series-enhetene har en batterilevetid på 60 og XNUMX timer i stabil og blitsmodus, henholdsvis og tilbys i røde, gule, blå, grønne og hvite farger.
For å indikere fare for vei / gangvei eller trafikkflyt, værbestandig EMI batonger har en 3-trinns bryter for å veksle mellom konstant og blinkende lysmodus og en endelykt som gir et siktområde på opptil 1 mil. Disse batteridrevne batongene har en batterilevetid på 72 og 90 timer og er tilgjengelige i gul, svart, blå og rød farge. Velg fra et bredt utvalg av disse LED-veiblusene og sikkerhetsbatongene, tilgjengelig med 120, 180 og variable blink per minutt alternativer på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til Powerflare LED fakkelsett?

-40 til 210 grader C.

Hvilket merke har en magnetisk base?

EMI- og Flarealert-merkene har magnetiske baser for enkel plassering og håndfri bruk.

Hvilke verktøy følger med EMI 3-trinns sikkerhetsbatonger?

Disse sikkerhetslysene for automatisk fakkel inkluderer en magnetisk montert halehette, belteklips og håndleddsstropp.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?