Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERFLARE SP8O-RO Led sikkerhetslys Led farge rød | AE4MRV 5LUZ6

POWERFLARE SP8O-RO Led Sikkerhetslys Led Farge Rød

På lager
Vare: AE4MRV Modell: SP8O-ROKryssreferanse: 5LUZ6
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
11 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-sikkerhetslys
Diameter4.25 "
Blinker per minuttVariabel
Høyde1.25 "
LED-fargeRød
Lens Materialpolykarbonat
light Output128,000 XNUMX Millicandela
Antall lysdioder16
Drifts LivetOpptil 150 timer
Strømkilde(1) CR123-batteri
Skallfargeoransje
Shell MaterialPolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Vanntett til 80 fot nedsenking, trykknapp på / av / blitsvalgknapp

Produktvarianter

ProduktModellLED-fargelight OutputSkallfargePris
POWERFLARE SP6O-AY Led sikkerhetslys Led farge gult | AE4MRP 5LUZ1 SP6O-AYRav80,000 XNUMX MillicandelaGul8 461 NOK
POWERFLARE SP6O-AO Led Sikkerhetslys Led Farge Rav | AE4MRQ 5LUZ2 SP6O-AORav80,000 XNUMX Millicandelaoransje8 461 NOK
POWERFLARE SP8O-RA-Y Led sikkerhetslys Led farge rød / gul | AE4MRR 5LUZ3 SP8O-RA-YRød / Rav80,000 til 128,000 MillicandelaGul11 135 NOK
POWERFLARE SP8O-RA-O Led sikkerhetslys Led farge rød / gul | AE4MRT 5LUZ4 SP8O-RA-ORød / Rav80,000 til 128,000 Millicandelaoransje11 135 NOK
POWERFLARE SP8O-RY Led sikkerhetslys Led farge rød | AE4MRU 5LUZ5 SP8O-RYRød128,000 XNUMX MillicandelaGul11 135 NOK
POWERFLARE SP8O-AY Led sikkerhetslys Led farge gult | AE4MRW 5LUZ7 SP8O-AYRav80,000 XNUMX MillicandelaGul11 135 NOK
POWERFLARE SP8O-AO Led sikkerhetslys Led farge gult | AE4MRX 5LUZ8 SP8O-AORav80,000 XNUMX Millicandelaoransje11 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERFLARE SP8O-RO Led Sikkerhetslys Led Farge Rød
11 135 NOK / enhet