LITHONIA LIGHTING LED dekorativ belysning

filtre

LITHONIA LIGHTING -

LED Flush Mounts

StilModellLengdeFarge Temp.SFILens TypeLumenLumens per wattTemp. OmrådeGarantiPris (eks. mva)
AFMML 7 8307.25 "3000K80-64263.0-17 grader til 35 grader C5 år.-
RFQ
BFMDECL 10 14840 BN M410 "4000K80Hvitt glass100048-10 grader til 85 grader F5 år.-
RFQ
CFMLRL 11 14840 M411 "4000K85Hvit akryl1100690 til 85 grader F5 år1 178NOK
DFMSATL 13 14840 BZA M413 "4000K80Hvit akryl110063-10 grader til 85 grader F5 år.2 324NOK
AFMML 13 840 WL13 "4000K85-180075.0-17 grader til 35 grader C5 år.1 802NOK
AFMML 13 830 WL13 "3000K85-180075.0-17 grader til 35 grader C5 år.2 287NOK
AFMML 13 84013 "4000K85-180075.0-17 grader til 35 grader C5 år.1 982NOK
AFMML 13 83013 "3000K85-180075.0-17 grader til 35 grader C5 år.1 691NOK
AFMML 13 840 DDBT13 "4000K85-180075.0-17 grader til 35 grader C5 år.1 834NOK
AFMML 13 840 DNA13 "4000K85-180075.0-17 grader til 35 grader C5 år.1 574NOK
EFMSATL 13 14840 BN M413 "4000K80Hvit akryl110063-10 grader til 85 grader F5 år.2 190NOK
AFMML 13 830 DNA13 "3000K85-180075.0-17 grader til 35 grader C5 år.1 869NOK
CFMLRL 14 20840 M414 "4000K85Hvit akryl1600670 til 85 grader F5 år1 519NOK
DFMSATL 16 20840 BZA M416 "4000K80Hvit akryl160063-10 grader til 85 grader F5 år.2 919NOK
FFMSATL 16 20840 BN M416 "4000K80Hvit akryl160063-10 grader til 85 grader F5 år.2 289NOK
GFMLL 9 ​​3084048 "4000K80Hvit akryl310063-10 grader til 85 grader F5 år.3 081NOK
LITHONIA LIGHTING -

Led damptett feste

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AOLTVCM10 6 / 10 "10 6 / 10 "5.5 "2 992NOK
BOLVTWM11.25 "4.5 "6"3 626NOK
LITHONIA LIGHTING -

Led Square Light 4000k

StilModellLengdeLumenLumens per wattWattsBreddePris (eks. mva)
AFMLSL 11 14840 M411 "1100691611 "1 482NOK
BFMLSL 14 20840 M414 "1600672414 "1 469NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?