Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA FMLL 9 ​​30840 Led Flush Mount 35w 4000k 120v 3100 Lm | AG2ABH 30YT60

LITHONIA LIGHTING FMLL 9 ​​30840 Led Flush Mount 35w 4000k 120v 3100 Lm

På lager
Vare: AG2ABH Modell: FMLL 9 ​​30840Kryssreferanse: 30YT60
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
3 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED innfelt montering
Farge Temp.4000K
SFI80
Høyde3.25 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialStål
Lengde48 "
Lens TypeHvit akryl
Lumen3100
Lumens per watt63
Antall lysdioder0
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område-10 grader til 85 grader F
Spenning120
Garanti5 år.
Watts35
Bredde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode9405101000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFarge Temp.SFILens TypeLumenLumens per wattTemp. OmrådeGarantiPris
ACUITY LITONIA FMLRL 11 14840 M4 Led innfelt lys 11 tommer 16w 4000k | AF7TCG 22LU34 FMLRL 11 14840 M411 "4000K85Hvit akryl1100690 til 85 grader F5 år1 178 NOK
ACUITY LITHONIA FMLRL 14 20840 M4 Led innfelt lys 14 tommer 24w 4000k | AF7TCH 22LU35 FMLRL 14 20840 M414 "4000K85Hvit akryl1600670 til 85 grader F5 år1 519 NOK
AKUITET LITONIA FMSATL 13 14840 BN M4 Led innfelt 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABD 30YT56 FMSATL 13 14840 BN M413 "4000K80Hvit akryl110063-10 grader til 85 grader F5 år.2 190 NOK
AKUITET LITONIA FMSATL 13 14840 BZA M4 Led innfelt 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABE 30YT57 FMSATL 13 14840 BZA M413 "4000K80Hvit akryl110063-10 grader til 85 grader F5 år.2 324 NOK
AKUITET LITONIA FMSATL 16 20840 BN M4 Led innfelt 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABF 30YT58 FMSATL 16 20840 BN M416 "4000K80Hvit akryl160063-10 grader til 85 grader F5 år.2 289 NOK
AKUITET LITONIA FMSATL 16 20840 BZA M4 Led innfelt 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABG 30YT59 FMSATL 16 20840 BZA M416 "4000K80Hvit akryl160063-10 grader til 85 grader F5 år.2 919 NOK
ACUITY LITHONIA FMDECL 10 14840 BN M4 Led Flush Mount Light 16w 120v 1000 Lm | AG2ABL 30YT63 FMDECL 10 14840 BN M410 "4000K80Hvitt glass100048-10 grader til 85 grader F5 år.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMLL 9 ​​30840 Led Flush Mount 35w 4000k 120v 3100 Lm
3 081 NOK / enhet