REELCRAFT Blyslanger

2 og 3 fot lange slanger som brukes til å overføre luft og vann med temperaturer opp til 150 grader F og trykk opp til 300 psi. Har doble MNPT-tilkoblinger

filtre

REELCRAFT -

Luft- / vanninnløpsslanger

Luft-/vanninntaksslanger til spolemaskiner gir en fleksibel slangeforbindelse mellom slangetrommelinntaket og forsyningskilden for å forhindre mulig feiljustering. Disse enhetene er laget av PVC for å motstå slitasje, slitasje og korrosjon, og gir utmerkede strømningshastigheter i luft- og vanntransportlinjer. De er tilgjengelige i 2 og 3 fots lengder. Svingbeslag beskytter slangen under montering.

StilModellSlange inne i Dia.SlangelengdeTrådPris (eks. mva)
AS601020-2 11 / 2 "2ft.1/2 (M) NPT478NOK
AS601034-3 13 / 4 "3ft.3/4 (M) NPT657NOK
AS601024-2 13 / 8 "2ft.3/8 (M) NPT485NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?