COTTERMAN Stige Sikkerhetsbur

Tillat solid klatring og sikrere landingstilgang; kom sveiset til stigen for rask og enkel montering. Buret strekker seg 42 inches over landingsflaten for enklere inngang

filtre

COTTERMAN -

Stige Sikkerhetsbur

Cotterman-sikkerhetsmerder er best egnet til bruk med faste stiger i bur i kraftoverføringssentre, lager, kraftverk, byggeplasser og telekommunikasjonsanlegg. Disse sikkerhetsburene har stålkonstruksjon med en grå pulverlakkert overflate som sikrer langvarig holdbarhet og er utstyrt med monteringsutstyr for å feste til flate eller vinklede sideskinner. Velg mellom et bredt utvalg av disse sikkerhetsburene som er tilgjengelige i 2, 3, 4, 5 og 7 fot seksjonslengde varianter på Raptor Supplies.

StilModellInne i Dia.Total høydeSeksjonslengdePris (eks. mva)
A4MC C129 "4ft.4ft.5 668NOK
A7MC C129 "7ft.7ft.8 963NOK
RFQ
A3MS C129 "3ft.3ft.5 024NOK
A2MS C129 "2ft.2ft.4 471NOK
B5WC30.5 "5ft.5ft.6 387NOK
C4BC C134 "4ft.4ft.5 848NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?