COTTERMAN 7MC C1 Safety Cage Steel Top Grey Powder Coat | AD7JUB 4EU25

COTTERMAN 7MC C1 Sikkerhetsbur Ståltopp grå pulverlakk

Vare: AD7JUB Modell: 7MC C1Kryssreferanse: 4EU25
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 963 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStige Sikkerhetsbur
FinishGrå pulverlakk
Inne i Dia.29 "
MaterialeStål
Total høyde7ft.
Seksjonslengde7ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.65
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Cotterman 7MC C1 sikkerhetsbur gir brukersikkerhet i eksisterende faste stiger. Dette buret er pulverlakkert for å tåle tøffe værforhold og forhindre korrosjon. Den gir fallbeskyttelse i konstruksjon, HVAC og produksjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Cotterman 7MC C1 sikkerhetsbur monteres på stigens sideskinner.
  • Stålkonstruksjonen gjør buret både lett og holdbart.
  • Dette 7-fots sikkerhetsburet leveres med monteringsutstyr for enkel installasjon på flate eller vinklede skinner.
  • Dens øvre og midtre seksjoner har en 29-tommers innvendig diameter, mens den nederste delen blusser til en 34-tommers innvendig diameter for enkel inngang.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA 1910.27

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvorfor er dette sikkerhetsburet merket som et grønt produkt?

A. Cotterman 7MC C1 sikkerhetsbur er merket som et grønt produkt fordi mer enn 30 % av innholdet har resirkulert materiale etter forbruk.

Q. Hvilke stiger kan dette buret brukes med?

A. Den kan installeres på stiger med bredder mindre enn 20 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Total høydeSeksjonslengdePris
COTTERMAN 2MS C1 Sikkerhetsbur Stålgrå pulverlakk | AD7JUC 4EU26 2MS C129 "2ft.2ft.4 471 NOK
COTTERMAN 3MS C1 Sikkerhetsbur Stål Midt | AD7JUD 4EU27 3MS C129 "3ft.3ft.5 024 NOK
COTTERMAN 4MC C1 Sikkerhetsbur Grå pulverlakk stål | AD7JUE 4EU28 4MC C129 "4ft.4ft.5 668 NOK
COTTERMAN 4BC C1 Sikkerhetsbur Stålbunn | AD7JUF 4EU29 4BC C134 "4ft.4ft.5 848 NOK
COTTERMAN 5WC sveiset sikkerhetsbur stål 60 tommer høyde | AE3UCP 5FZE5 5WC30.5 "5ft.5ft.6 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 7MC C1 Sikkerhetsbur Ståltopp grå pulverlakk
8 963 NOK / enhet