DYNALON Laboratoriebrett og panner

filtre

DYNALON -

Skuffer

StilModellDiameterHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A109904-5"15.5 "polypropylen17.5 "-
RFQ
A109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "2 123NOK
B209295-0006-3 1 / 5 "16 1 / 10 "HOFTER11 4 / 5 "433NOK
C209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "HOFTER10 "443NOK
D209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "HOFTER5 9 / 10 "148NOK
E209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HOFTER3 9 / 10 "175NOK
F209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HOFTER10 "309NOK
G209295-0005-4 / 5 "16 1 / 10 "HOFTER11 4 / 5 "389NOK
H10985415 "3"-polypropylen15 2 / 5 "1 873NOK
H10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "2 353NOK
DYNALON -

Laboratoriebrett

StilModellHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A1073043"10 "polypropylen15 "1 593NOK
B1098943"12 "HDPE16 "1 161NOK
B1073143"15 "polypropylen20 "1 843NOK
B1098743"15.5 "HDPE17.5 "1 189NOK
B1073344"22 "polypropylen26 "2 414NOK
B1099144"16 "HDPE20 "1 323NOK
B1099244"18 "HDPE22 "1 546NOK
B1098844"15.5 "polypropylen17.5 "1 181NOK
B108874-44"22 "HDPE26 "1 657NOK
B1073244"18 "polypropylen18 "2 355NOK
B108874-56"18 "polypropylen18 "1 481NOK
B1073446"20 "polypropylen20 "2 484NOK
B108874-66"18 "HDPE24 "1 735NOK
B1073548"12 "polypropylen16 "1 729NOK
B108874-78"12 "HDPE16 "1 375NOK
DYNALON -

Lab-skuff Runde

StilModellDiameterHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A10984410 "3"polypropylen10 3 / 10 "1 563NOK
A10980412 "3"HDPE12 2 / 5 "1 327NOK
A10981415 "3"HDPE15 2 / 5 "1 634NOK
A10982418 "4"HDPE18 2 / 5 "1 911NOK
A10986420 "4"polypropylen20 2 / 5 "2 040NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?