Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 107314 Laboratoriebrett 3 x 20 x 15 Polypropylen | AF3NVU 8A781

DYNALON 107314 Laboratoriebrett 3 x 20 x 15 Polypropylen

På lager
Vare: AF3NVU Modell: 107314Kryssreferanse: 8A781

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Høyde3"
Lengde15 "
Materialepolypropylen
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.773
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialeBreddePris
DYNALON 107344 Laboratoriebrett 6 x 20 x 20 Polypropylen | AF3QRB 8C016 1073446"20 "polypropylen20 "2 662 NOK
DYNALON 109884 Laboratoriebrett 4 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRC 8C017 1098844"15.5 "polypropylen17.5 "1 310 NOK
DYNALON 107354 Laboratoriebrett 8 x 16 x 12 Polypropylen | AF4DHZ 8RMU2 1073548"12 "polypropylen16 "1 917 NOK
DYNALON 108874-4 Laboratoriebrett 4 x 26 x 22 Hdpe | AF4EZX 8ULP8 108874-44"22 "HDPE26 "1 838 NOK
DYNALON 108874-7 Laboratoriebrett 8 x 16 x 12 Hdpe | AF4EZY 8ULP9 108874-78"12 "HDPE16 "1 525 NOK
DYNALON 107324 Laboratoriebrett 4 x 18 x 18 Polypropylen | AF4KVE 8ZF78 1073244"18 "polypropylen18 "2 523 NOK
DYNALON 107304 Laboratoriebrett 3 x 15 x 10 Polypropylen | AF4LGV 9ACC4 1073043"10 "polypropylen15 "1 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 107314 Laboratoriebrett 3 x 20 x 15 Polypropylen
2 044 NOK / enhet