Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 209295-0006 Skuff HIPS 3-1/5x11-4/5x16-1/10 Tommer | AH2AYJ 24AN14

DYNALON 209295-0006 Tray HIPS 3-1/5x11-4/5x16-1/10 Inch

På lager
Vare: AH2AYJ Modell: 209295-0006Kryssreferanse: 24AN14
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Høyde3 1 / 5 "
Lengde16 1 / 10 "
MaterialeHOFTER
Bredde11 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8955
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)31.24
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeLengdeMaterialeBreddePris
DYNALON 109904 Laboratoriebrett 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "polypropylen17.5 "-
RFQ
DYNALON 109934 Laboratoriebrett 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "2 123 NOK
DYNALON 109854 Laboratoriebrett Rund 3 x 15 Diameter Poly | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-polypropylen15 2 / 5 "1 873 NOK
DYNALON 109834 Lab Skuff Rund 6 x 24 Diameter Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "2 353 NOK
DYNALON 209295-0001 Skuff HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 tommer | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "HOFTER5 9 / 10 "148NOK
DYNALON 209295-0002 Skuff HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 tommer | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HOFTER3 9 / 10 "175NOK
DYNALON 209295-0003 Skuff HIPS 1-3/5x10x13-9/10 Tommer | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HOFTER10 "309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 209295-0006 Tray HIPS 3-1/5x11-4/5x16-1/10 Inch
433NOK / enhet