Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Sekskantskrue, M8 x 1.25, 40 mm størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10Pk | AH7CGB 36RJ08

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Sekskantskrue, M8 x 1.25, 40 mm størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk

På lager
Vare: AH7CGB Modell: FB3MHEXB812540P10Kryssref: 36RJ08

Få tak i det Mai 20, mandag
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
286NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
FinishNL-19 (SM)
KlasseA4
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40mm
System for målingMetric
Strekkfasthet101,500 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Sekskantskrue, M8 x 1.25, 40 mm størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk
286NOK /pakke