DYNALON 109904 Laboratoriebrett 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018

DYNALON 109904 Laboratoriebrett 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe

Vare: AF3QRD Modell: 109904Kryssreferanse: 8C018

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Høyde5"
Lengde15.5 "
Materialepolypropylen
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeLengdeMaterialeBreddePris
DYNALON 109934 Laboratoriebrett 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "2 123 NOK
DYNALON 109854 Laboratoriebrett Rund 3 x 15 Diameter Poly | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-polypropylen15 2 / 5 "1 873 NOK
DYNALON 109834 Lab Skuff Rund 6 x 24 Diameter Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "2 353 NOK
DYNALON 209295-0001 Skuff HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 tommer | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "HOFTER5 9 / 10 "148NOK
DYNALON 209295-0002 Skuff HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 tommer | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HOFTER3 9 / 10 "175NOK
DYNALON 209295-0003 Skuff HIPS 1-3/5x10x13-9/10 Tommer | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HOFTER10 "309NOK
DYNALON 209295-0004 Skuff HIPS 3-1/5x10x13-9/10 Tommer | AH2AYG 24AN12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "HOFTER10 "443NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 109904 Laboratoriebrett 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe