CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Kjøkkenutstyr Tumblers Bowls And Shakers

filtre

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -

tumblers

StilModellTotal høydeKapasitetFARGETotal lengdeSamlet breddeDiameterInne i Dia.MaterialePris (eks. mva)
A550607--------14NOK
RFQ
B5501-807--------133NOK
RFQ
C1104073 35 / 64 "4-19 / 64 oz.Fjern--2 3 / 64 "-SAN2 386NOK
D5529073.3 "10 3/5 fl. oz.Fjern-3 1 / 4 "3.25 "3 1 / 4 "SAN Plast20NOK
RFQ
E5526103.9 "8 1/10 fl. oz.Rubin-2 3 / 5 "2.6 "2 3 / 5 "SAN Plast-
RFQ
F5526-2073.9 "8 1/10 fl. oz.Fjern-2 3 / 5 "2.6 "2 3 / 5 "SAN Plast15NOK
RFQ
F5526073.9 "8 1/10 fl. oz.Fjern-2 3 / 5 "2.6 "2 3 / 5 "SAN Plast13NOK
RFQ
G5501073.56 "5 1/5 fl. oz.Fjern-2 9 / 100 "2.09 "2 9 / 100 "SAN Plast11NOK
RFQ
H5812073.88 "12 oz.Fjern--3.44 "-SAN1 575NOK
I5505073.375 "5 oz.Fjern--2.31-SAN705NOK
J4008074.02 "8 oz.Fjern--2.78 "-SAN1 576NOK
K5506-2074.37 "9 1/5 fl. oz.Fjern-2 3 / 4 "2.75 "2 3 / 4 "SAN Plast18NOK
RFQ
L5512074.87 "12 oz.Fjern--2.68 "-SAN1 579NOK
M5508074.437 "8 oz.Fjern--2.50-SAN778NOK
N5212075.18 "13 2/5 fl. oz.Fjern-3"3"3"SAN Plast15NOK
RFQ
O5216075.45 "16 fl. oz.Fjern-3 7 / 25 "3.28 "3 7 / 25 "SAN Plast18NOK
RFQ
O5216-2075.45 "16 fl. oz.Fjern-3 7 / 25 "3.28 "3 7 / 25 "SAN Plast23NOK
RFQ
P5216105.45 "16 fl. oz.Rubin-3 7 / 25 "3.28 "3 7 / 25 "SAN Plast17NOK
RFQ
Q5216135.45 "16 fl. oz.Rav-3 7 / 25 "3.28 "3 7 / 25 "SAN Plast18NOK
RFQ
R5116-2105.75 "16 9/10 fl. oz.Rubin-3 19 / 100 "3.19 "3 19 / 100 "--
RFQ
S5212105.187 "12 oz.Rubin3"3"3"2.25 "SAN106NOK
T5212135.187 "12 oz.Rav3"3"3"2.25 "SAN14NOK
U5220106.5 "20 oz.Rubin3.437 "3.437 "3.437 "2.5 "SAN30NOK
V5822076.5 "22 oz.Fjern--3.62 "-SAN1 366NOK
W5220076.5 "22 3/10 fl. oz.Fjern-3 43 / 100 "3.43 "3 43 / 100 "SAN Plast28NOK
RFQ
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -

Tumbler, stabelbar

StilModellKapasitetFARGEDiameterTotal høydePris (eks. mva)
A5501-2075 oz.Fjern2.25 "3.62 "12NOK
B52125412 oz.Blå3"5.187 "1 539NOK
C52165416 oz.Blå3.25 "5.81 "1 300NOK
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -

Coca-cola tumbler 20 unse rubin - pakke med 72

ModellSakPris (eks. mva)
52203550AA6KRT4 066 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?