TB WOODS Kjevekobling edderkopper

Designet for å minimere støt mellom koblingsnav og for plassering av aksiale, vinkel- og parallelle feiljusteringer. Tilbys i uretan-, Buna-N- og Hytrel-varianter i forskjellige høyder og lengder

filtre

StilModellPris (eks. mva)
AD31-26 641NOK
RFQ
A53954112NOK
RFQ
AD45-214 906NOK
ACJ384598-
RFQ
AD75-272 973NOK
AD70-251 024NOK
AD92-2138 578NOK
AD85-2114 094NOK
AL075NP2 154NOK
AG100UH220NOK
RFQ
AL110NP2 704NOK
AD55-229 048NOK
AD80-295 555NOK
ACJ425580-
RFQ
ACJ243298367NOK
AD50-222 441NOK
ACJ486098367NOK
ACJ384580-
RFQ
ACJ1251459512 037NOK
AD22-23 572NOK
AL225HP1 956NOK
AD60-231 682NOK
AD42-212 021NOK
AD37-210 293NOK
RFQ
A5395228NOK
RFQ
TB WOODS -

L-Jaw Solid Center Edderkopper

StilModellMaterialeKjemisk motstandFARGEMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. RPMMaks. MomentMotstand mot oljePris (eks. mva)
AL225NBuna-N, svartdårligSvart1 °2.625 "4600 RPM2340 kg. KgFlink977NOK
BL035NBuna-N, svartdårlig-1 °-31000 RPM-Flink26NOK
RFQ
CL225NHBuna-N, svartdårlig-1 °-4600 RPM-Flink-
RFQ
AL150NBuna-N, svartdårligSvart1 °-5000 RPM1240 kg. KgFlink573NOK
DL070NHBuna-N, svartdårlig-1 °-14000 RPM-Flink53NOK
CL090NHBuna-N, svartdårlig-1 °-9000 RPM-Flink117NOK
CL150NHBuna-N, svartdårlig-1 °-5000 RPM-Flink436NOK
CL075NHBuna-N, svartdårlig-1 °-11000 RPM-Flink90NOK
RFQ
AL110NBuna-N, svartdårligSvart1 °-5000 RPM792 kg. KgFlink406NOK
AL190NBuna-N, svartdårligTan1 °-5000 RPM1728 kg. KgFlink728NOK
AL099NBuna-N, svartdårligSvart1 °-7000 RPM318/417 tommer. Lbs.Flink310NOK
AL075NBuna-N, svartdårligSvart1 °-11000 RPM90 kg. KgFlink118NOK
AL276NBuna-N, svartdårlig-1 °-4200 RPM-Flink945NOK
CL099NHBuna-N, svartdårlig-1 °-7000 RPM-Flink247NOK
AL090NBuna-N, svartdårligSvart1 °1.000/1.1259000 RPM144/194 tommer. Lbs.Flink174NOK
DL070NBuna-N, svartdårligSvart1 °-14000 RPM43 kg. KgFlink73NOK
BL050NBuna-N, svartdårligSvart1 °-18000 RPM26 kg. KgFlink50NOK
CL110NHBuna-N, svartdårlig-1 °-5000 RPM-Flink284NOK
EL190HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 °-5000 RPM4680 kg. KgUtmerket1 821NOK
FL090HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 °1.000/1.1259000 RPM401/561 tommer. Lbs.Utmerket576NOK
GL070HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 °-14000 RPM114 kg. KgUtmerket223NOK
FL110HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 °-5000 RPM2268 kg. KgUtmerket1 452NOK
GL050HHytrel, hvitUtmerket-0.25 °-18000 RPM-Utmerket126NOK
EL225HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 °2.625 "4600 RPM6228 kg. KgUtmerket2 333NOK
FL075HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 °-11000 RPM227 kg. KgUtmerket369NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?