Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS L090N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Sort, L090 Størrelse, 2.1 tommer Ytre Dia. | AB4CVN 1X407 / 11070

TB WOODS L090N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Black, L090 Størrelse, 2.1 tommer Ytre Dia.

På lager
Vare: AB4CVN Modell: L090NKryssref.: 1X407 / 11070
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekobling edderkopp
Har plass til1 graders vinkel og 0.015 "parallell feiljustering
Senterhullsolid
Kjemisk motstanddårlig
FARGESvart
KoblingsstørrelseL090
Element Durometer80A
ElementtypeInnkobling av kjeve
Høyde0.44
HP -vurdering @ 100 RPM.23 / .31
HP -vurdering @ 1200 RPM2.8/3.7
HP -vurdering @ 1800 RPM4.1/5.5
HP -vurdering @ 300 RPM0.7/0.9
HP -vurdering @ 3600 RPM8.3/11
KjeftetypeRett
Lengde2.10
MaterialeBuna-N, svart
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Kjede1.000/1.125
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Maks. RPM9000 RPM
Maks. Moment144/194 tommer. Lbs.
Motstand mot oljeFlink
Drifts Temp.-40 til 212 grader F
Utenfor Dia.2.1 "
ProdukttypeL-Jaw Solid Center Edderkopp
Nominell dreiemoment144 lbs.-sq. ft.
Servicable Temp. Rekkevidde (F)-40 til 212
StørrelseL090
Tykkelse0.435 "
moment~~POS=TRUNC144/194
typenBuna N Edderkopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode4016996050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKjemisk motstandFARGEMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. RPMMaks. MomentMotstand mot oljePris
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Sort, L150 Størrelse, 3.725 tommer Ytre Dia. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, svartdårligSvart1 grader-5000 RPM1240 kg. KgFlink573NOK
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L150 Størrelse, 3.725 tommer Ytre Dia. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-5000 RPM3708 kg. KgUtmerket1 573 NOK
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L110 Størrelse, 3.3 tommer Ytre Dia. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-5000 RPM2268 kg. KgUtmerket1 452 NOK
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L099 Størrelse, 2.53 tommer Ytre Dia. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-7000 RPM792/1134 tommer. Lbs.Utmerket1 059 NOK
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L070 Størrelse, 1.36 tommer Ytre Dia. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-14000 RPM114 kg. KgUtmerket223NOK
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L075 Størrelse, 1.735 tommer Ytre Dia. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-11000 RPM227 kg. KgUtmerket369NOK
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L090 Størrelse, 2.1 tommer Ytre Dia. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader1.000/1.1259000 RPM401/561 tommer. Lbs.Utmerket576NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS L090N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Black, L090 Størrelse, 2.1 tommer Ytre Dia.
174NOK / enhet