FLOJET Inline Sil

Brukes for å fjerne uønskede forurensninger fra væsker og forhindre fremmedlegemer i å komme inn i rørledninger, pumper og nedstrømssystemer. Inkluder en nettingskjerm i rustfritt stål med forsterket plastbase og gjennomsiktig deksel

filtre

FLOJET -

Sil tommelinje

StilModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. StrømmeMaks. PressRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
A01740000GBrodd7 gpm3"7 GPM50 psi3/4 HB3/4 HB339NOK
A01740003GBrodd2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 HB3/8 HB339NOK
A01740002GBrodd4 gpm3.625 "4 GPM70 psi1/2 HB1/2 HB339NOK
A01740375GPT2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 (F) NPT3/8 (F) NPT401NOK
B01740004GPT4 gpm3.625 "4 GPM50 psi1 / 2-14 Rør1 / 2-14 Rør339NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?