Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOJET 01740003G Siltommelinje | AE2LTT 4YD31

FLOJET 01740003G Sil Inch Line

På lager
Vare: AE2LTT Modell: 01740003GKryssreferanse: 4YD31
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline, Pump Sil
SkålfargeFjern
FARGESvart
TilkoblingstypeBrodd
Strømningshastighet2 gpm
Pakningsmaterialegod
Housing Materialpolypropylen
Lengde3.375 "
Materialepolypropylen
Maks. Strømme2 GPM
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Maks. Press50 psi
mesh40
mikron420
Rørstørrelse3/8 HB
Havn3/8 HB
Skjerm304 rustfritt stål
Skjermmateriale304 rustfritt stål
typenLav profil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8421210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. StrømmeMaks. PressRørstørrelseHavnPris
FLOJET 01740000G Siltommelinje | AE2LTQ 4YD29 01740000GBrodd7 gpm3"7 GPM50 psi3/4 HB3/4 HB339NOK
FLOJET 01740002G Siltommelinje | AE2LTR 4YD30 01740002GBrodd4 gpm3.625 "4 GPM70 psi1/2 HB1/2 HB339NOK
FLOJET 01740004G Siltommelinje | AE2LTU 4YD32 01740004GPT4 gpm3.625 "4 GPM50 psi1 / 2-14 Rør1 / 2-14 Rør339NOK
FLOJET 01740375G Sil Inch Line | AE2LTV 4YD36 01740375GPT2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 (F) NPT3/8 (F) NPT401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOJET 01740003G Sil Inch Line
339NOK / enhet