Inline-kanalvifter

filtre

Inline-kanalvifter er ideelt brukt i raffinerings- og metallbearbeidingsanlegg for å øke luftstrømmen på kalde/varme arbeidsplasser. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse inline kanalviftene fra...Les mer

TJERNLUND -

Inline Duct Booster 7 tommers ermet

ModellSakPris (eks. mva)
DB-2AD6WJL2 173 NOK
SOLER & PALAU -

In-line kanalvifte, 153 cfm Max, 4 tommers kanalstørrelse, 84 W, 120V AC, 1 Ph, IP44

ModellSakPris (eks. mva)
PV_DEDPVCU3CGM7 306 NOK
12

Inline-kanalvifter

Inline kanalvifter er egnet for å øke luftstrømmen på kalde / varme arbeidsplasser som raffinering og metallbearbeiding. Raptor Supplies er en autorisert distributør av Fantech, Airmaster Fan, Americraft, Solar & Palau, og Tjernlund inline kanalvifter. Utvalgte modeller har et hastighetsreguleringspotensiometer for å muliggjøre presis justering og balansering av luftstrømmen, og integrert motorbeskyttelse for å forhindre skade mot plutselige elektriske svingninger. Velg mellom et omfattende utvalg av inline sentrifugalkanalvifter, tilgjengelig i motorhastigheter på 870 til 3450 o / min på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket materiale brukes til å huse Tjernlund inline kanalvifter?

Galvanisert stål.

Hvordan installeres inline-kanalvifter?

  • En inline kanalvifte er boltet inne i kanalnettet på ønsket sted for å gi ventilasjon og avtrekk.
  • Sørg for at kanalviften er riktig støttet. Dette kan kreve konstruksjon av en støtte / rammeverk fordi viften vil erstatte en del av kanalen i stedet for kanalen.
  • Fest viften til kanalen ved å bolte den på hver side med fleksible kanalsystemer.
  • Konstruer støtte og bruk gaffatape for å feste hver side til kanalnettet.
  • Lag noen elektriske tilkoblinger for å gi strøm til viften.
  • Sørg for at spenningen som fører til viften samsvarer med nivået den er klassifisert for.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?