Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 Tommers lengdehylse | AD6WJL 4C724

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 tommers lengdehylse

På lager
Vare: AD6WJL Modell: DB-2Kryssreferanse: 4C724
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
2 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalforsterker
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP275
CFM @ 0.400-inn. SP220
CFM @ 0.450-inn. SP180
CFM @ 0.500-inn. SP100
Passer til Duct Dia.5 til 8 "
Høyde8.75 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.5 til 8 "
Lengde7"
Maks. Forsterker0.51
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Effekt40
MotorhusHelt lukket
Motor turtall1550
MonteringsposisjonHorisontal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlJa
Spenning115
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.22
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 tommers lengdehylse
2 173 NOK / enhet