WALTER TOOLS Indekserbare sluttfabrikker

ANSI-kompatible boreinnsatser, vendbare freser og spadeboreinnsatser som brukes til spiralformet interpolasjon, ramping, spaltering, fresing og konturfresing. Tilgjengelig i 6 og 6.299 tommers skjærediameter

filtre

WALTER TOOLS -

Indekserbare firkantede skulderendefreser

StilModellSakPris (eks. mva)
AM5130-025-W25-05-05End Mill7 178NOK
BM5008.031-T28-06-01End Mill8 312NOK
CM4256-020-W20-01-27End Mill12 308NOK
DM5130-010-A16-02-05End Mill4 818NOK
EF4030.UZ26.031.Z03.01End Mill6 731NOK
FM5130-010-W16-02-05End Mill4 818NOK
GM5009.026-T22-03-05End Mill6 869NOK
GM5009.031-T28-04-05End Mill7 606NOK
BM5008.038-T36-06-01End Mill8 708NOK
HM5130-020-A20-05-05End Mill6 786NOK
GM5009.038-T36-04-05End Mill8 015NOK
DM5130-010-A10-02-05End Mill4 818NOK
IM5130.051-T45-06-15End Mill9 857NOK
JM5130-010-T09-02-05End Mill4 818NOK
KM4002.031-A31-04-01End Mill6 079NOK
LM4002.019-T18-02-01End Mill4 790NOK
MF2238CE.C.080.Z03.034End Mill13 501NOK
AM5130.026-W26-07-05End Mill7 837NOK
NM4258-080-C8-03-80-BEnd Mill41 610NOK
OM4258-080-P40-03-36-FEnd Mill14 634NOK
PM5130.015-A15-04-05End Mill6 097NOK
QM4132.015-W15-02-06End Mill4 965NOK
RM4792.019-W26-01-13End Mill4 871NOK
AM5130.019-W19-05-05End Mill6 786NOK
SF5041.Z25.025.Z03.08End Mill6 316NOK
WALTER TOOLS -

Indekserbare profilende endefreser

WALTER TOOLS -

Indekserbare ansiktsfreser

StilModellANSI-nummerSkjære Dia.Pris (eks. mva)
AM3024.102-B31-07-06--17 492NOK
BM5130-054-B22-03-15--8 057NOK
BM5130-066-B27-04-15--9 874NOK
CF2010.B.315.Z18.02.R729M--67 658NOK
DM2136-050-B22-06-06--12 839NOK
CF2010.B.315.Z14.02.R729M--58 521NOK
BM5130-050-B22-03-15--8 057NOK
CF2010.B.315.Z14.10.R441M--58 521NOK
EM2331-050-B22-03-20--10 682NOK
CF2010.B.315.Z18.10.R441M--67 658NOK
BM5130-063-B22-07-15--11 276NOK
CF2010.B.315.Z18.10.R728M--67 658NOK
FM5130-063-B22-14-05--13 150NOK
GF2334R.UB13.038.Z04.06--7 296NOK
HM4002.038-B13-05-01--6 458NOK
IM5130-050-B22-09-05--10 272NOK
DM2136-063-B22-08-06--16 208NOK
JM5130.102-B38-05-15--13 300NOK
FM5130-063-B22-11-05--12 458NOK
BM5130.152-B38-08-15--20 130NOK
BM5130-050-B22-06-15--9 269NOK
BM5130.152-B38-12-15--21 756NOK
KM2331-050-B22-03-15--11 789NOK
LM3016-250-B60-11-16--40 283NOK
CF2010.B.250.Z12.06.R720M--42 706NOK
WALTER TOOLS -

Indekserbar spadeborinnsats 10R CVD

ModellSakPris (eks. mva)
P6001-D12 10RAH4ZAQ1 420 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?