PANDUIT Innrykkende maskinmarkørplater

Inkluderer merkeplater, pregemerker og tape for bruk med innrykkmaskiner i produksjonsapplikasjoner. Har en konstruksjon i 304 rustfritt stål som tåler tøffe forhold og gir permanent identifikasjon av rør og kanaler med tykke hevede slisser

filtre

StilModellHøydeMaterialeTykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AMETA-X16ft.Aluminum0.006 "1 691NOK 10
AMETS3-X21ft.316 rustfritt stål0.005 "3 800NOK 10
AMETS4-X21ft.304 rustfritt stål0.005 "2 804NOK 10
PANDUIT -

Kabelbånd MLT-S pregetag

StilModellHøydeMaterialeTykkelseBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AMT1D-Q1"304 rustfritt stål0.035 "1"484NOK 25
AMT150D-Q1.5 "304 rustfritt stål0.035 "1.5 "848NOK 25
BMMP172-C3161.75 "316 rustfritt stål0.01 "3 / 4 "1 568NOK 100
CMMP172-C1.75 "304 rustfritt stål0.01 "3 / 4 "1 310NOK 100
DMT350-C3 / 4 "304 rustfritt stål0.01 "3 / 4 "1 598NOK 100
DMT350-C3163 / 4 "316 rustfritt stål0.01 "3 / 4 "1 916NOK 100
StilModellMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
AMMP350H-C304 Rustfritt1 513NOK 100
AMMP350H-C316316 Rustfritt1 818NOK 100
PANDUIT -

Pan-Steel (R) MLT-S markørplate

StilModellHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AMMP350-C0.75 "304 Rustfritt3.5 "1 498NOK 100
AMMP350-C3160.75 "316 Rustfritt3.5 "1 864NOK 100
BMT172-C0.75 "304 Rustfritt1.72 "1 318NOK 100
BMT172-C3160.75 "316 Rustfritt1.72 "1 583NOK 100
CMMP172W38-C3 / 8 "304 Rustfritt1.72 "1 083NOK 100
CMMP172W38-C3163 / 8 "316 Rustfritt1.72 "1 280NOK 100

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?