Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT MMP172W38-C316 Merkeplate 316 Rustfritt - Pakke med 100 | AC9DPQ 3FVX5

PANDUIT MMP172W38-C316 Markeringsplate 316 rustfri - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AC9DPQ Modell: MMP172W38-C316Kryssreferanse: 3FVX5
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
1 280 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMarkeringsplate
FARGENaturlig
Høyde3 / 8 "
Materiale316 Rustfritt
Tykkelse0.01 "
Bredde1.72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tegnstørrelse (3/16 ")
    • Maks. Tegn per linje (8)
    • Maks. Tekstlinjer (1)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeBreddepk. Antall.Pris
PANDUIT MMP350-C Marker Plate 304 Rustfritt - Pakke med 100 | AC9DPF 3FVU5 MMP350-C0.75 "304 Rustfritt3.5 "1001 498 NOK
PANDUIT MMP350 -C316 Markeringsplate 316 Rustfritt - Pakke med 100 | AC9DPG 3FVU6 MMP350-C3160.75 "316 Rustfritt3.5 "1001 864 NOK
PANDUIT MT172 -C merkeplate 304 rustfritt - pakke med 100 | AC9DPM 3FVX2 MT172-C0.75 "304 Rustfritt1.72 "1001 318 NOK
PANDUIT MT172 -C316 markeringsplate 316 rustfritt - pakke med 100 | AC9DPN 3FVX3 MT172-C3160.75 "316 Rustfritt1.72 "1001 583 NOK
PANDUIT MMP172W38-C Markerplate 304 Rustfritt - Pakke med 100 | AC9DPP 3FVX4 MMP172W38-C3 / 8 "304 Rustfritt1.72 "1001 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT MMP172W38-C316 Markeringsplate 316 rustfri - pakke med 100 stk.
1 280 NOK /pakke