ENPAC IBC og tankutslipp

HDPE og polyetylen inneslutningsenheter med en maksimal lastekapasitet på 10000 lb. Brukes til å transportere og lagre IBCer og tanker og kan inneholde opptil 750 gallon søl

filtre

ENPAC -

Tankinneslutningsenhet

StilModellHøydeLengdeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5550-BK32 "113 "750 gal.71 "14 799NOK
RFQ
B5275-BK34.5 "82 "275 gal.44.75 "12 128NOK
RFQ
ENPAC -

IBC inneslutningsenhet

StilModellBreddeFARGEAvløpHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetPris (eks. mva)
A5469-BD-D-Svart---3000-38518 365NOK
RFQ
A5483-ye-d-Gul---8000-33027 235NOK
A5469-ye-d-Gul---8000-38532 961NOK
B5275-BK-D45 "-Ja36 "83 "-HDPE275 gal.11 349NOK
RFQ
C9469-BD53 "Svart-33 "60 "5000 lbs.-385 Gallon67 581NOK
RFQ
D9480-BD53 "Svart-20 "120 "10000 lbs.-385 Gallon105 019NOK
RFQ
E9480-BU53 "Blå-20 "120 "10000 lbs.-385 Gallon105 019NOK
RFQ
F5460-Å57 "-Nei47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.28 785NOK
F5460-ye-d57 "-Ja47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.29 413NOK
G5550-BK-D71 "-Ja32 "113 "-HDPE750 gal.16 947NOK
RFQ
H5480-ye-d71 "-Ja32 "113 "8000 lb.HDPE750 gal.51 685NOK
RFQ
H5480-Å71 "-Nei32 "113 "8000 lb.HDPE750 gal.50 648NOK
RFQ
I5469-BD72.5 "Svart-29 "81 "3000 lbs.-385 Gallon17 983NOK
RFQ
J5390-BK78 "Svart-20 "79 "--385 Gallon8 667NOK
RFQ
K5469-Å80.5 "Gul-29.5 "73 "8000 lb.polyetylen385 gal.29 278NOK
RFQ
L5483-Å98 "Gul-17.25 "72 "8000 lbs.-330 Gallon26 646NOK
M5482-ye-d110 "-Ja20 "55 "8000 lb.HDPE385 gal.42 377NOK
RFQ
M5482-Å110 "-Nei20 "55 "10,000 lb.HDPE385 gal.32 202NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?