ENPAC 5275-BK-D polytankoppbevaringsenhet, 275 gallon kapasitet, med avløp, svart | AH3CKF 31DL68

ENPAC 5275-BK-D polytankoppbevaringsenhet, 275 gallon kapasitet, med avløp, svart

Vare: AH3CKF Modell: 5275-BK-DKryssref: 31DL68
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 349 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIBC inneslutningsenhet
AvløpJa
Høyde36 "
Lengde83 "
MaterialeHDPE
ÅpningstypeIngen dekning
Spillkapasitet275 gal.
Bredde45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)208.28
Skipets bredde (cm)114.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dekket / avdekket: Avdekket

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEAvløpHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetPris
ENPAC 5469-YE IBC-oppbevaringsenhet, 29-1/2 tommers størrelse, HDPE, gul | AD9JYN 4TAL1 5469-Å80.5 "Gul-29.5 "73 "8000 lb.polyetylen385 gal.29 278 NOK
RFQ
ENPAC 5550-BK-D polytankoppbevaringsenhet, 550 gallon kapasitet, med avløp, svart | AH3CKG 31DL69 5550-BK-D71 "-Ja32 "113 "-HDPE750 gal.16 947 NOK
RFQ
ENPAC 5460-YE IBC-oppbevaringsenhet, 275 gallon spillkapasitet, gul, HDPE | AH3CKN 31DM15 5460-Å57 "-Nei47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.28 785 NOK
ENPAC 5460-YE-D IBC-oppbevaringsenhet, med avløp, 57 tommers lengde, gul | AH3CKP 31DM16 5460-ye-d57 "-Ja47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.29 413 NOK
ENPAC 5480-YE IBC-oppbevaringsenhet, 750 gallon spillkapasitet, gul, HDPE | AH3CKR 31DM18 5480-Å71 "-Nei32 "113 "8000 lb.HDPE750 gal.50 648 NOK
RFQ
ENPAC 5480-YE-D IBC-oppbevaringsenhet, med avløp gul | AH3CKT 31DM19 5480-ye-d71 "-Ja32 "113 "8000 lb.HDPE750 gal.51 685 NOK
RFQ
ENPAC 5482-YE IBC-oppbevaringsenhet, 385 gallon spillkapasitet, gul, HDPE | AH3CKU 31DM20 5482-Å110 "-Nei20 "55 "10,000 lb.HDPE385 gal.32 202 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENPAC 5275-BK-D polytankoppbevaringsenhet, 275 gallon kapasitet, med avløp, svart
11 349 NOK / enhet