ENERPAC Hydrauliske rørskjærere

Enerpac hydrauliske rørkuttere er lette og selvforsynte verktøy, som brukes til å kutte rundstenger, ståltråder, kabler og ståltau. Disse kutterne har en fjærreturkutter og har et maksimalt driftstrykk på 10000 psi.

filtre

ENERPAC -

STC-serien selvstendige hydrauliske kuttersett

StilModellStåltau Hempcore eller IWRC skjærekapasitetKapasitetLengdeWire Strand ACSR skjærekapasitetWire Strand Bare Aluminium Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Bare kobber Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KuttekapasitetStrømkildePris (eks. mva)
ASTC750H0.63 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Håndpumpe52 689NOK
BSTC750A0.63 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Luft pumpe58 820NOK
CSTC750FP0.63 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Fotpumpe56 503NOK
CSTC1250FP1.25 "20 tonn.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Fotpumpe102 845NOK
ASTC1250H1.25 "20 tonn.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Håndpumpe97 358NOK
ENERPAC -

Selvstendige hydrauliske kuttere i WMC-serien

StilModellWire Strand ACSR skjærekapasitetKapasitetLengdeWire Strand Bare Aluminium Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Bare kobber Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KuttekapasitetRundstang aluminiumtråd eller skjærekapasitetRund stang kobbertråd eller skjærekapasitetPris (eks. mva)
AWMC3380-3 tonn.26 "1.69 "1.83 "---72 405NOK
AWMC1000-20 tonn.26.75 "---0.75 "0.75 "91 046NOK
BWMC5800.63 "4 tonn.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "38 920NOK
BWMC7500.75 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "45 251NOK
AWMC15801.63 "6 tonn.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "70 542NOK
AWMC20002"13 tonn.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "90 463NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?