ENERPAC STC1250H Selvstendig hydraulisk kuttersett med fotpumpe, 20 tonn, kapasitet | AF8FMD 25TU97

ENERPAC STC1250H Selvstendig hydraulisk kuttersett med fotpumpe, 20 tonn, kapasitet

På lager
Vare: AF8FMD Modell: STC1250HKryssreferanse: 25TU97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

99 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk skjærehodesett
Kapasitet20 tonn.
Returtype for kutterhodeEnkeltskuespill, Vårretur
Lengde26.75 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
StrømkildeHåndpumpe
Rundstang aluminiumtråd eller skjærekapasitet1.25 "
Rund stang kobbertråd eller skjærekapasitet1.13 "
Rund stang forsterkende stang kuttekapasitet0.88 "
Rund stang myke stålbolter Kuttekapasitet1.25 "
Ståltau Hempcore eller IWRC skjærekapasitet1.25 "
Wire Strand ACSR skjærekapasitet1.25 "
Wire Strand Bare Aluminium Wire Strands Kuttekapasitet1.25 "
Wire Strand Bare kobber Wire Strands Kuttekapasitet1.25 "
Wire Strand Guy Stål Wire Strands Kuttekapasitet0.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)33.07
Skipets lengde (cm)66.29
Skipets bredde (cm)38.25
HS kode8413200000

Produktvarianter

ProduktModellStåltau Hempcore eller IWRC skjærekapasitetKapasitetLengdeWire Strand ACSR skjærekapasitetWire Strand Bare Aluminium Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Bare kobber Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KuttekapasitetStrømkildePris
ENERPAC STC1250FP Selvstendig hydraulisk kuttersett med fotpumpe, 20 tonn, kapasitet | AF8FMC 25TU96 STC1250FP1.25 "20 tonn.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Fotpumpe102 845 NOK
ENERPAC STC750A selvstendig hydraulisk kuttersett med fotpumpe, 4 tonn, kapasitet | AF8FME 25TU98 STC750A0.63 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Luft pumpe58 820 NOK
ENERPAC STC750FP Selvstendig hydraulisk kuttersett med fotpumpe, 4 tonn, kapasitet | AF8FMF 25TU99 STC750FP0.63 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Fotpumpe56 503 NOK
ENERPAC STC750H Selvstendig hydraulisk kuttersett med fotpumpe, 4 tonn, kapasitet | AF8FMG 25TV01 STC750H0.63 "4 tonn.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Håndpumpe52 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC STC1250H Selvstendig hydraulisk kuttersett med fotpumpe, 20 tonn, kapasitet
99 335 NOK / enhet