ENERPAC Hydraulisk høytrykksslange Assy.

Enerpac gummi og termoplastiske høytrykks hydraulikkslanger tilbys i lengder fra 2 til 30 fot. De er tilgjengelige i innvendige diametere fra 1/4 til 3/8 tommer.

filtre

ENERPAC -

Hydraulikkslanger i HT-serien

StilModellPris (eks. mva)
AHT1510HR23 513NOK
AHT2003HR13 614NOK
AHT1503HR10 482NOK
BHT15035 565NOK
BHT15109 866NOK
StilModellEnd One Coupler StørrelseLengdeOljekapasitetPris (eks. mva)
AHC7250C---18 434NOK
AH7230---13 095NOK
AHC7206C---4 559NOK
AHB7206QB---4 365NOK
AHA7210---5 501NOK
AHA7206B---4 754NOK
AHA7206---3 975NOK
AH7306---5 273NOK
AHC7310---8 795NOK
AHC7306---5 858NOK
AHC7220---10 239NOK
AHC7210---5 306NOK
AHC7203B---4 251NOK
AH7350---18 482NOK
AH7330---17 119NOK
AH7310---8 162NOK
AH7250---17 119NOK
AHB7206---3 959NOK
AHC7203---3 277NOK
AHC7210B---6 247NOK
AH7320---10 726NOK
AHC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. i.3 267NOK
AH72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.3 401NOK
AH72203 / 8 "20 ft.11.78 cu. i.9 314NOK
AH72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. i.4 910NOK
StilModellEnd One Coupler StørrelseEnd Two Coupler StørrelseInne i Dia.LengdeOljekapasitetPris (eks. mva)
AHC9250CR-----15 448NOK
AHC9308-----5 955NOK
AHC9203B-----3 570NOK
AHB9206QB-----3 423NOK
AHA9210-----4 251NOK
AH9320-----8 308NOK
AHC9320---20 ft.-8 072NOK
AHC9250C--0.25 "50 ft.29.46 cu. i.14 323NOK
AHC9220C-----7 772NOK
AHC9220-----7 318NOK
AHC9210B-----4 884NOK
AHA9202-----2 304NOK
AH9308-----5 517NOK
AH9250-----13 273NOK
AH9210-----3 359NOK
AH9210S-----3 505NOK
AHC9210-----3 975NOK
AH9206-----2 288NOK
AHC9206C-----3 586NOK
AHB9206-----2 985NOK
AHA9210B-----4 868NOK
AHA9203-----2 742NOK
AH9330-----13 436NOK
AH9206S1 / 4 "3 / 8 "0.25 "6 ft.3.54 cu. i.2 653NOK
AHB9206Q1 / 4 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. i.2 755NOK
ENERPAC -

Slange, 3m Med QD-kobling og støvhette, 2000 Bar

ModellSakPris (eks. mva)
HT15900HRSCM9KEG449 365 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?