BINKS HVLP sprøytepistoler

Har liten og lett design for å spraye i lengre perioder med mindre tretthet og enkel utløsertrekk for enkel betjening. Unik lufthettedesign gir jevne sprøytemønstre. Tilgjengelig i dysestørrelser mellom 1.2 og 1.4 mm

filtre

BINKS -

HVLP sprøytepistoler

StilModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris (eks. mva)
A1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "til 6"8 658NOK
B2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "til 12"9 804NOK
C2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "til 12"12 490NOK
BINKS -

Hvlp Spray Gun Kit Gravity

ModellSakPris (eks. mva)
98-3170AC3HKV5 141 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?