HONEYWELL HVAC-reléer

Tilby kraftig veksling i kjøle- og klimaanleggsutstyr eller salgsautomater. Utstyrt med doble 1/4-tommers hurtigkoblingsspoleterminaler og laminert magnetkonstruksjon for avanserte effektivitetsgrader

filtre

HONEYWELL -

Relébryter 24 Vac

StilModellBytt TypePris (eks. mva)
AR8222D1014DPDT453NOK
BR8222B1067SPDT419NOK
HONEYWELL -

Relays

StilModellAnleggKontrollområdeDybdeDiametertrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
ARP419A1107-----3 774NOK
RFQ
ARP419B1071-----3 774NOK
RFQ
BRP970A1008-----2 807NOK
RFQ
CRP471A1002-----3 754NOK
RFQ
DRP670B1017-----5 852NOK
RFQ
ARP419A1057-----5 136NOK
RFQ
ERP819B1002-----5 871NOK
RFQ
FRP670A1001-----2 876NOK
RFQ
GRP470A1003Støpt plast0 til 18 psi1"1 1 / 20 til 18 psi1 681NOK
RFQ
HRP972A1006Neoprenmembraner, ventilseter i rustfritt stål18 psi Main, 3 til 15 psi Pilot2-1 / 4 "1.5Hoved 18 psi / Pilot 3 til 15 psi2 390NOK
HONEYWELL -

Transformator reléer

StilModellDybdeHøydeMonteringBytt TypetypenBreddePris (eks. mva)
AR8845U1003------1 718NOK
RFQ
BRA89A10742-5 / 16 "5.25 "UniversellSPSTRør / enhetsmontering (Hydronic Application)4.25 "1 792NOK
CRA889A10013-1 / 2 "6.25 "Universell1 SPDT pluss 1 Powerpile SPSTRør / enhetsmontering (Hydronic Application)4.437 "1 558NOK
DR8285A10484"1"4 x 4 "koblingsboksSPDT4X4 koblingsboksmontering4"970NOK
HONEYWELL -

Transformatorrelé, SPDT, 24120 V Transformator Primær, 3/4 hk

ModellSakPris (eks. mva)
R8239A1052CR4DDD1 129 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?