LIFT-ALL Slangesikkerhetskabler

OSHA-compliant safety cables used to prevent accidental release of pneumatic / hydraulic pipes & hoses under pressure. Feature strong & flexible nylon-webbing construction to withstand a max pressure of 52000 psi and rubber grommets for keeping the choked eyes in place

filtre

LIFT-ALL -

Slangestopp

StilModellSlange inne i Dia.LengdeMaks. Arbeids pressPris (eks. mva)
AHH1401 til 4 "40 "1650 @ 1 "164NOK
BHH2441 til 4 "44 "3300 @ 1 "266NOK
BHH2301/4 til 2 "30 "52,000 1 @ 4/XNUMX "212NOK
BHH2642 til 6 "64 "750 @ 2 "321NOK
LIFT-ALL -

Slange grime Slange Id 1/4 til 2 tommers lengde 30

ModellSakPris (eks. mva)
HH130AC7ZRY146NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?