APPROVED VENDOR Slangebibbs

filtre

APPROVED VENDOR -

Slangebibbs

StilModellBody MaterialutformingHåndteringsmaterialeHåndtakstypeInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. PressPris (eks. mva)
AGGS-1WPV6MessingIngen knekkAluminumKvartalsving3 / 4 "Loddekopp eller MNPT125 psi131NOK
B1APV8MessingstandardAluminumKvartalsving3 / 4 "FNPT125 psi158NOK
CGGS-1WPV5MessingIngen knekkAluminumKvartalsving3 / 4 "FNPT125 psi117NOK
DGGS-2VRP2MessingstandardAluminumKvartalsving3 / 4 "Loddekopp eller MNPT125 psi148NOK
B1APV7MessingstandardAluminumKvartalsving1 / 2 "Loddekopp eller MNPT125 psi143NOK
E6GXC8MessingIngen knekkForkrommetLøs nøkkel3 / 4 "FNPT125 psi170NOK
E6GXC7MessingIngen knekkForkrommetLøs nøkkel1 / 2 "FNPT125 psi159NOK
F6GXC5MessingIngen knekkForkrommetLøs nøkkel3 / 4 "MNPT125 psi169NOK
G1APY2MessingIngen knekksinkKvartalsving1 / 2 "FNPT125 psi155NOK
H1APY1MessingIngen knekksinkKvartalsving3 / 4 "MNPT125 psi146NOK
AGGS-1WPV7MessingIngen knekkAluminumKvartalsving1 / 2 "Loddekopp eller MNPT125 psi130NOK
CGGS-1WPV4MessingIngen knekkAluminumKvartalsving1 / 2 "FNPT125 psi113NOK
DGGS-2VRP1MessingstandardAluminumKvartalsving1 / 2 "Loddekopp eller MNPT125 psi156NOK
F6GXC9MessingIngen knekkForkrommetLøs nøkkel1 / 2 "MNPT125 psi158NOK
H1APV9MessingIngen knekksinkKvartalsving1 / 2 "Loddekopp eller MNPT125 psi148NOK
I1CNT5Celcon (R)standardCelcon (R)Håndhjul3 / 4 "MNPT150 psi94NOK
J1CNT2Celcon (R)standardCelcon (R)T-håndtak1 / 2 "MNPT150 psi95NOK
J1CNT3Celcon (R)standardCelcon (R)T-håndtak3 / 4 "MNPT150 psi91NOK
I1CNT4Celcon (R)standardCelcon (R)Håndhjul1 / 2 "MNPT150 psi94NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?