Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1APV7 Slange Bibb Quarter Turn Standard 1/2 Inch M | AA8XXN

APPROVED VENDOR 1APV7 slange Bibb kvartsving standard 1/2 tomme M

På lager
Vare: AA8XXN Modell: 1APV7
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange Bibb
Body MaterialMessing
utformingstandard
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeKvartalsving
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeLoddekopp eller MNPT
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Åpen høyde2-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialutformingHåndteringsmaterialeHåndtakstypeInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 1APV8 Slange Bibb Quarter Turn Standard 3/4 In | AA8XXP 1APV8MessingstandardAluminumKvartalsving3 / 4 "FNPT125 psi158NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1APV9 Slange Bibb Quarter Turn No Kink 1/2 Inch M | AA8XXQ 1APV9MessingIngen knekksinkKvartalsving1 / 2 "Loddekopp eller MNPT125 psi148NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1APY1 Slange Bibb Quarter Turn No Kink 3/4 Inch M | AA8XYF 1APY1MessingIngen knekksinkKvartalsving3 / 4 "MNPT125 psi146NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1APY2 Slange Bibb Quarter Turn No Kink 1/2 Inch F | AA8XYG 1APY2MessingIngen knekksinkKvartalsving1 / 2 "FNPT125 psi155NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CNT2 Slange Bibb 1/2 Inch Mnpt Celcon(r) T-håndtak | AA9DZY 1CNT2Celcon (R)standardCelcon (R)T-håndtak1 / 2 "MNPT150 psi95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CNT3 Slange Bibb 3/4 Inch Mnpt Celcon(r) T-håndtak | AA9DZZ 1CNT3Celcon (R)standardCelcon (R)T-håndtak3 / 4 "MNPT150 psi91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CNT4 Slange Bibb 1/2 Inch Mpt Celcon(r) Håndhjul | AA9EAA 1CNT4Celcon (R)standardCelcon (R)Håndhjul1 / 2 "MNPT150 psi94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1APV7 slange Bibb kvartsving standard 1/2 tomme M
143NOK / enhet