GREENLEE Hullkuttere

Utstyrt med presisjonsslipte, høyhastighets ståltenner for jevn skjæring og boring av runde hull i rustfritt stål, messing, tre, plast og aluminium arbeidsstykker. Tilgjengelig i sagdiametre som varierer mellom 0.875 og 2.5 tommer

filtre

GREENLEE -

Flerbruks hullskjærere

StilModellSakPris (eks. mva)
A625-2-1 / 2Cutter1 479NOK
B625-1Hullskjærer712NOK
C625-2Hullskjærer1 283NOK
GREENLEE -

Hullkuttere, høyhastighets stål

Greenlee hullkuttere har presisjonsslipte tenner som enkelt kan skjære glatte, gratfrie hull. Disse hullskjærerne har en pilotbordesign med delt punkt for å forhindre vandring, noe som gjør nøyaktig hullplassering enkelt. Høyhastighets stålkonstruksjon sikrer færre tilfeller av knuste tenner. Disse enhetene tilbyr en maksimal skjæredybde på 1/4 tommer og er ideelle for tre, plast og bearbeidbare metaller. De kan passe til sager med diametre fra 1.375 til 1.75 tommer.

StilModellSå Dia.Pris (eks. mva)
A925-1-3 / 41.75 "778NOK
A925-1-3 / 81.375 "621NOK
GREENLEE -

Flerbruks hullsager

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A725-1-3 / 8Hullsag930NOK 1
B625-7/8Hullsag773NOK 1
C725-2Saw1 769NOK 2
GREENLEE -

Hullsagsett, 7 stykker, 7/8 tommer til 6 tommer sagstørrelsesområde, 1 1/2 tommer Maks. Skjæredybde

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
830QCR3LNQ2 319 NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?