AMPCO METAL Hex / Torx nøkler

Designet for å stramme og løsne festemidler og sekskantede bolter i konstruksjon, elektriske, elektroniske og bilreparasjonsapplikasjoner. Tilgjengelig i enkle og gnistfrie håndtak i L- eller T-formvarianter

filtre

StilModellArmlengdeHandle LengdeSAE eller metriskTips størrelsePris (eks. mva)
AWH-1 / 161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "123NOK
AWH-5 / 641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "128NOK
AWH-3 / 321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "138NOK
AWH-1 / 82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "148NOK
AWH-1.5 mm2.5 "20mmMetric1.5mm113NOK
AWH-3 mm2.5 "20mmMetric3mm159NOK
AWH-2.5 mm2.5 "20mmMetric2.5mm146NOK
AWH-2 mm2.5 "20mmMetric2mm148NOK
AWH-5 / 322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "147NOK
AWH-4 mm2.75 "25mmMetric4mm172NOK
AWH-3 / 162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "181NOK
AWH-1 / 43 5 / 16 "1 1 / 16 "SAE1 / 4 "272NOK
AWH-6 mm3 9 / 16 "32mmMetric6mm296NOK
AWH-8 mm3 15 / 16 "36mmMetric8mm393NOK
AWH-5 / 163.75 "1.375 "SAE5 / 16 "404NOK
AWH-7 mm3.75 "35mmMetric7mm329NOK
AWH-7 / 323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "226NOK
AWH-5 mm3.125 "28mmMetric5mm177NOK
AWH-3 / 84 5 / 16 "1.5 "SAE3 / 8 "478NOK
AWH-12 mm4 15 / 16 "44mmMetric12mm809NOK
AWH-9 mm4.187 "38mmMetric9mm403NOK
AWH-10 mm4.375 "40mmMetric10mm532NOK
AWH-14 mm5.5 "57mmMetric14mm972NOK
AWH-1 / 25.25 "1.75 "SAE1 / 2 "841NOK
AWH-5 / 86.25 "1.875 "SAE5 / 8 "1 307NOK
AMPCO METAL -

Sekskantnøkler

StilModellArmlengdeSAE eller metriskTips størrelsePris (eks. mva)
AWH-11 mm---604NOK
AWH-13 mm---1 016NOK
AWH-7 / 16---711NOK
AWH-30 mm---4 552NOK
AWH-7 / 8---2 025NOK
AWH-24 mm---2 549NOK
AWH-19 mm---1 976NOK
AWH-1---3 711NOK
AWH-9 / 16---961NOK
AWH-36 mm---7 756NOK
AWH-32 mm---6 119NOK
AWH-27 mm---4 287NOK
AWH-22 mm---2 209NOK
BWT-7/321 1 / 16 "SAE7 / 32 "1 387NOK
BWT-1/41 1 / 16 "SAE1 / 4 "1 685NOK
BWT-3/81.5 "SAE3 / 8 "2 285NOK
BWT-5/161.375 "SAE5 / 16 "2 351NOK
BWT-5/643 / 4 "SAE5 / 64 "1 031NOK
BWT-3/323 / 4 "SAE3 / 32 "1 241NOK
BWT-3/167 / 8 "SAE3 / 16 "1 459NOK
BWT-5/327 / 8 "SAE5 / 32 "1 351NOK
BWT-1/813 / 16 "SAE1 / 8 "1 287NOK
BWT-2.5 mm20mmMetric2.5mm1 252NOK
BWT-3 mm20mmMetric3mm1 284NOK
BWT-2 mm20mmMetric2mm1 114NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?