Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL WT-5/32 sekskantnøkkel T Ikke-gnistrende 5/32 tommer 2-1/2 tommers lengde | AD6MJL 46C088

AMPCO METAL WT-5/32 sekskantnøkkel T Ikke-gnistrende 5/32 tommer 2-1/2 tommer lengde

På lager
Vare: AD6MJL Modell: WT-5/32Kryssreferanse: 46C088
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
1 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel
Armlengde7 / 8 "
BladmaterialeBeryllium kobber
FinishNaturlig
Håndtere fargeBronse
Handle Lengde4.5 "
HåndteringsmaterialeHøy styrke nikkel aluminium bronse
HåndtakstypeIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig
SAE eller metriskSAE
FormT
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5 / 32 "
Arbeidsvinkel35 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeSAE eller metriskTips størrelsePris
AMPCO METAL WT-2MM Sekskantnøkkel T Form Ikke-gnistrende 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 WT-2 mm20mmMetric2mm1 114 NOK
AMPCO METAL WT-2.5MM Sekskantnøkkel T Form Ikke-gnistrende 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076 WT-2.5 mm20mmMetric2.5mm1 252 NOK
AMPCO METAL WT-3MM Sekskantnøkkel T Form Ikke-gnistrende 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 WT-3 mm20mmMetric3mm1 284 NOK
AMPCO METAL WT-4MM Sekskantnøkkel T Form Ikke-gnistrende 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 WT-4 mm150mmMetric4mm1 316 NOK
AMPCO METAL WT-5MM Sekskantnøkkel T Form Ikke-gnistrende 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 WT-5 mm28mmMetric5mm1 421 NOK
AMPCO METAL WT-6MM Sekskantnøkkel T Form Ikke-gnistrende 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 WT-6 mm32mmMetric6mm1 280 NOK
AMPCO METAL WT-7MM Sekskantnøkkel T Form Ikke-gnistrende 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 WT-7 mm35mmMetric7mm1 692 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL WT-5/32 sekskantnøkkel T Ikke-gnistrende 5/32 tommer 2-1/2 tommer lengde
1 351 NOK / enhet