Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL WH-1/16 Gnistfri sekskantnøkkel L 1/16 Tommer 1-3/4 L | AD9FVL 4RNU8

AMPCO METAL WH-1/16 Gnistfri sekskantnøkkel L 1/16 tommer 1-3/4 L

På lager
Vare: AD9FVL Modell: WH-1/16Kryssreferanse: 4RNU8
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-parkerende ikke-magnetisk sekskantnøkkel
Armlengde1.75 "
BladmaterialeBeryllium kobber
FinishNaturlig
Håndtere fargeBronse
Handle Lengde3 / 4 "
HåndteringsmaterialeBeryllium kobber
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskSAE
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 16 "
Arbeidsvinkel35 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHandle LengdeSAE eller metriskTips størrelsePris
AMPCO METAL WH-5/64 Gnistfri sekskantnøkkel L 5/64 tommer 1-3/4 L | AD9FVM 4RNU9 WH-5 / 641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "121NOK
AMPCO METAL WH-3/32 Gnistfri sekskantnøkkel L 3/32 tommer 1-7/8 L | AD9FVN 4RNV1 WH-3 / 321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "142NOK
AMPCO METAL WH-1/8 Gnistfri sekskantnøkkel L 1/8 tommer 2-21/64 L | AD9FVP 4RNV2 WH-1 / 82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "139NOK
AMPCO METAL WH-5/32 Gnistfri sekskantnøkkel L 5/32 tommer 2-1/2 L | AD9FVQ 4RNV3 WH-5 / 322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "159NOK
AMPCO METAL WH-3/16 Gnistfri sekskantnøkkel L 3/16 Tommer 2-7/8 L | AD9FVR 4RNV4 WH-3 / 162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "190NOK
AMPCO METAL WH-7/32 Gnistfri sekskantnøkkel L 7/32 Tommer 3-1/8 L | AD9FVT 4RNV5 WH-7 / 323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "222NOK
AMPCO METAL WH-1/4 Gnistfri sekskantnøkkel L 1/4 tomme 3-7/8 tomme lengde | AD9FVU 4RNV6 WH-1 / 43 5 / 16 "1 1 / 16 "SAE1 / 4 "279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL WH-1/16 Gnistfri sekskantnøkkel L 1/16 tommer 1-3/4 L
128NOK / enhet