METRIC BLUE Hex og Torx nøkkelsett

filtre

METRIC BLUE -

Sekskantnøkkelsett

StilModellArmlengdeArmtypeSakAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AUST185222--Sekskantnøkkel--35NOK
AUST185225--Sekskantnøkkel--155NOK
BUST1955871.755 "til 4.31"KortHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm434NOK
CUST1942941.755 "til 6.13"KortHex Key Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 567NOK
DUST2746862.81 "til 6.75"BallendenHex Key Set151.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm1 327NOK
EUST2600752.755 "til 11.63"LangHex Key Set150.900, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm4 032NOK
FUST1955883 "til 6.75"LangHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm559NOK
GUST1977163 "til 6.75"BallendenHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm700NOK
HUST1942993 "til 11"LangHex Key Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm2 056NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?