DANFOSS Varmekabel tilbehør

filtre

DANFOSS -

Kontroller i RX-serien

Kontroller i Danfoss RX-serien brukes i tak- og takrennesmelting, gulvvarme, strålepaneler og vannbaserte systemer ved å detektere fuktighet og temperaturforhold for effektiv temperaturregulering i bygninger, og sikre beboernes komfort og energibesparelser. Disse kontrollene i RX-serien bidrar til økt driftseffektivitet og redusert energiforbruk. De kommer med forseglede lavspente fjernmonterte nedbørssensorer som enkelt kan installeres opptil 10 fot unna for økt fleksibilitet. Disse kontrollerene har værbestandige kabinetter med dobbel sensing for optimal ytelse under ugunstige forhold. De kan finjustere innstillingene med justerbare temperaturutløserpunkter og utvidede tørketidsalternativer. De har manuelle overstyringsmuligheter, valgbare lavtemperaturavskjæringer med unike gjenopprettingsmoduler og fremtredende LED-indikatorer på frontpanelet for tydelige strøm- og aktiveringsstatuser.

StilModellFrekvensBreddeDybdeHøydePris (eks. mva)
A088L3045-6 1 / 2 "2 3 / 4 "4 3 / 4 "9 985NOK
RFQ
B088L900050 / 60 Hz4 3 / 5 "2 21 / 25 "1 73 / 100 "1 612NOK
RFQ
DANFOSS -

Påføringstape, 165 fot. Lengde, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
088L0409CJ6YKE1 565 NOK
Se detaljer
DANFOSS -

Tekstiltape, grå, 15 mm

ModellSakPris (eks. mva)
19405877CJ6YKF744NOK
Se detaljer
DANFOSS -

Advarselsetikett, pakke med 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
088L0412CJ6YKG92NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?