APPLETON ELECTRIC Farlige stikkontakter og beholdere

CSA-sertifiserte aluminium/jernplugger og kontakter med blindveis-/gjennomføringsnav. Brukes for å unngå unødvendige strømbrudd og sikre trygge elektriske tilkoblinger. Tilgjengelig i forskjellige hk-klassifiseringer, navstørrelser og utførelser

filtre

Appleton Electric hazardous location plugs and receptacles are suitable for safe electrical connections in environments with potentially explosive atmospheres, such as chemical plants, oil refineries...Les mer
APPLETON ELECTRIC -

DBR-serien, beholder

StilModellampsHPAntall polerAntall ledningerPris (eks. mva)
ADBR3034DS30254379 226NOK
ADBR3023DS30253278 569NOK
ADBR6023DS60603286 452NOK
ADBR6034DS60604386 844NOK
ADBR1034DS1007543107 373NOK
ADBR1023DS1007532106 546NOK
APPLETON ELECTRIC -

beholdere

Appleton Electric tilbyr en omfattende katalog med stikkontakter designet for å koble en elektrisk enhet til en strømforsyning. Disse stikkontaktene har låseanordninger for å gi utstyr med et totalt lockout/tagout-system for å forhindre utilsiktet maskinstart. De oppfyller kravene til NEMA 3, 3R, 4 og 4X med pluggen helt inn eller dekselet lukket med vingemuttere helt strammet. Disse kontaktene er utstyrt med en forriglet kretsbryter for å tilby kortslutning og termisk tidsforsinkelse overbelastningsbeskyttelse og neoprenbøssing for å forhindre inntrengning av vann. De har messingkontakter som utøver konstant trykk over hele kontaktflaten og gir overlegen elektrisk kontakt. Velg fra et bredt utvalg av Appleton Electric-uttak, tilgjengelig i 20, 60 og 100 A design på Raptor Supplies.

StilModellNEMA-vurderingampsFinishAntall polerAntall ledningerSpenningHPNavstørrelsePris (eks. mva)
ACPS152R-20-32120 / 240 VAC1-10 792NOK
BADRE3022-503, 3R, 4, 4X30-2260010-6 228NOK
CADRE3033-1003, 3R, 4, 4X30-3360020-6 870NOK
DADRE3023-753, 3R, 4, 4X30-3260010-7 554NOK
CADRE3044-753, 3R, 4, 4X30-4460020-7 746NOK
CADRE3022-753, 3R, 4, 4X30-2260010-6 376NOK
EADRE3023-1003, 3R, 4, 4X30-3260010-7 650NOK
FADRE3033-753, 3R, 4, 4X30-3360020-6 774NOK
CADRE3044-1003, 3R, 4, 4X30-4460020-7 650NOK
EADRE3034-1003, 3R, 4, 4X30-4360020-8 390NOK
GJBR6023-1503, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9FG60Epoxy pulverlakk32600201.546 583NOK
HJBR6034-1503, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9FG60Epoxy pulverlakk43600201.546 177NOK
IJBR3034-1503, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9FG30Epoxy pulverlakk43600201.544 163NOK
JJBR3023-1503, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9FG30Epoxy pulverlakk32600201.544 552NOK
KEBR3034FB203, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG30Epoxy pulverlakk43600 VAC Maks.51-1/2", 3/4"107 045NOK
KEBR6023EH603, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.-1-1/2", 3/4"102 524NOK
KEBR6034EH903, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG60Epoxy pulverlakk43600 VAC Maks.-1-1/2", 3/4"128 915NOK
KEBR6034EH603, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG60Epoxy pulverlakk43600 VAC Maks.-1-1/2", 3/4"121 454NOK
KEBR6023HFB903, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.-1-1/2", 3/4"127 507NOK
KEBR6023HFB703, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.-1-1/2", 3/4"127 507NOK
KEBR6023HFB1003, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.-1-1/2", 3/4"127 507NOK
KEBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.-1-1/2", 3/4"105 864NOK
KEBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.-1-1/2", 3/4"124 481NOK
KEBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.-1-1/2", 3/4"121 423NOK
KEBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.-1-1/2", 3/4"121 423NOK
APPLETON ELECTRIC -

Beholder

StilModellPris (eks. mva)
AADR20034RS29 262NOK
RFQ
BADR30444 652NOK
RFQ
AADR20044RS28 078NOK
RFQ
CARI60345 796NOK
RFQ
DASR60FDAUXC3 076NOK
RFQ
BADR30234 652NOK
RFQ
BADR3033RS4 073NOK
RFQ
BADR3022RS3 778NOK
RFQ
EADR60225 810NOK
RFQ
FAJA20023250RS36 465NOK
RFQ
EADR6022RS5 810NOK
RFQ
EADR6034RS8 713NOK
RFQ
EADR6033RS6 683NOK
RFQ
GADRE6034125P4RS10 504NOK
RFQ
HAE102118 548NOK
RFQ
IAE102719 979NOK
RFQ
JARI4003325 616NOK
RFQ
FAJA20023150RS36 189NOK
RFQ
KAE104123 256NOK
RFQ
HAE104225 056NOK
RFQ
EADR60237 258NOK
RFQ
EADR60336 683NOK
RFQ
EADR6044RS7 852NOK
RFQ
GADRE6034150P4RS10 564NOK
RFQ
IAE103721 133NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AAJA40034400P4RS109 497NOK
RFQ
AAJA40034400N497 042NOK
RFQ
AAJA40044400N494 027NOK
RFQ
AAJA40134400N4119 141NOK
RFQ
AAJA40134400P4RS131 601NOK
RFQ
AAJA40144400N4111 815NOK
RFQ
APPLETON ELECTRIC -

Pinne- og hylsebeholdere

StilModellSakPris (eks. mva)
AADJA1022125RSStikkontakt med stift og erme13 344NOK
RFQ
BADRE6034125Stikkontakt med stift og erme9 852NOK
RFQ
CCPE12350Stikkontakt med stift og erme10 899NOK
RFQ
CCPC12350Stikkontakt med stift og erme10 899NOK
RFQ
DCPC12375Stikkontakt med stift og erme10 899NOK
RFQ
EAE1048RSStikkontakt med stift og erme25 777NOK
RFQ
EAE1038RSStikkontakt med stift og erme22 874NOK
RFQ
BADRE6044150Stikkontakt med stift og erme9 051NOK
RFQ
BADRE6044125Stikkontakt med stift og erme8 991NOK
RFQ
BADRE6034150Stikkontakt med stift og erme9 912NOK
RFQ
FFSQC61040P4Stikkontakt med stift og erme66 757NOK
RFQ
BADRE6033100Stikkontakt med stift og erme7 760NOK
RFQ
BADRE6022125Stikkontakt med stift og erme6 949NOK
RFQ
BADRE6023100Stikkontakt med stift og erme8 336NOK
RFQ
EAE1037RSStikkontakt med stift og erme21 133NOK
RFQ
GAE1021RSStikkontakt med stift og erme18 548NOK
RFQ
GAE1031RSStikkontakt med stift og erme19 704NOK
RFQ
HADJA6044125Stikkontakt med stift og erme13 262NOK
RFQ
HADJA6044150Stikkontakt med stift og erme13 344NOK
RFQ
IEBRK1034Stikkontakt med stift og erme61 024NOK
RFQ
EAE1027RSStikkontakt med stift og erme19 979NOK
RFQ
AADJA1023125Stikkontakt med stift og erme14 714NOK
RFQ
JECHT20232Stikkontakt med stift og erme9 765NOK
RFQ
KCPSR23Stikkontakt med stift og erme10 235NOK
RFQ
LCPSA2350Stikkontakt med stift og erme10 734NOK
RFQ
APPLETON ELECTRIC -

Pin og ermet plugger

StilModellPris (eks. mva)
AAJB6208 750NOK
RFQ
AAJB2388 565NOK
RFQ
BAP20044EP421 855NOK
RFQ
APPLETON ELECTRIC -

Beholderbokser

StilModellPris (eks. mva)
AADJA20023150RS36 189NOK
RFQ
AADJA20033250RS35 263NOK
RFQ
AADJA20033150RS34 987NOK
RFQ
AADJA20034150RS37 967NOK
RFQ
BADJA1034150P416 916NOK
RFQ
AADJA20023200RS36 234NOK
RFQ
CADJA20023250RS36 465NOK
RFQ
CADJA20034200RS38 012NOK
RFQ
CADJA20034250RS38 243NOK
RFQ
CADJA20044200RS36 828NOK
RFQ
AADJA6033125P412 748NOK
RFQ
DAJA20044200RS36 828NOK
RFQ
EAJA20044200P4RS36 366NOK
RFQ
EAJA20044200P430 600NOK
RFQ
FAJA40044400RSTP134 834NOK
RFQ
FAJA40144400RSTP136 245NOK
RFQ
APPLETON ELECTRIC -

Beholdersammenstillinger

StilModellPris (eks. mva)
AARI150349 488NOK
RFQ
BARC20034EP4RS33 600NOK
RFQ
APPLETON ELECTRIC -

Beholder, 600v

StilModellampsHPPris (eks. mva)
ADBR6034FB50602597 748NOK
ADBR6034FB6060-98 984NOK
ADBR6034FB70604097 748NOK
ADBR6034HFB6060-105 271NOK
ADBR6034HFB7060-113 754NOK
ADBR6034HFB9060-113 754NOK
ADBR6034FB9060-97 748NOK
ADBR1034FB9010050110 207NOK
ADBR1034HFB7010040123 396NOK
ADBR1034FB5010030102 257NOK
ADBR1034FB7010040110 207NOK
ADBR1034HFB5010030119 174NOK
ADBR1034HFB9010040123 396NOK
APPLETON ELECTRIC -

Farlig plassering Pin og ermetplugg

StilModellampsAntall polerAntall ledningerPris (eks. mva)
ACPH3023BC303212 356NOK
BCPH3034BC304313 348NOK
ACPH6023BC603216 722NOK
CCPH6034BC604317 564NOK
APPLETON ELECTRIC -

Gfi Recep Box 125v 20a Nav

StilModellNavstørrelseNavstilMaterialePris (eks. mva)
AEFS210-2023GFI1"BlindveiFormbart jern37 945NOK
AEFS210A-2023GFI1"BlindveiKobberfritt aluminium37 945NOK
AEFSC210-2023GFI1"Feed-ThruFormbart jern35 492NOK
AEFSC210A-2023GFI1"Feed-ThruKobberfritt aluminium37 945NOK
AEFS250-2023GFI1 / 2 "BlindveiFormbart jern37 945NOK
AEFS250A-2023GFI1 / 2 "BlindveiKobberfritt aluminium37 945NOK
AEFSC250-2023GFI1 / 2 "Feed-ThruFormbart jern37 945NOK
AEFSC250A-2023GFI1 / 2 "Feed-ThruKobberfritt aluminium37 945NOK
AEFS275-2023GFI3 / 4 "BlindveiFormbart jern37 945NOK
AEFS275A-2023GFI3 / 4 "BlindveiKobberfritt aluminium35 492NOK
BEFSC275-2023GFI3 / 4 "Feed-ThruFormbart jern36 255NOK
AEFSC275A-2023GFI3 / 4 "Feed-ThruKobberfritt aluminium35 492NOK
APPLETON ELECTRIC -

Bærbar Resept Led 125v 20a

StilModellPris (eks. mva)
AU2023PGFID1G372 327NOK
AU2023PGFID1R370 199NOK
APPLETON ELECTRIC -

EFS-serien, ikke forseglet tumblerbryter

Appleton EFS Series ikke-forseglede tilholderbrytere gir pålitelig elektrisk kontroll og forbedret sikkerhet i farlige miljøer, som i industrielle omgivelser, raffinerier og kjemiske anlegg, der brennbare gasser eller støv kan være tilstede. Disse bryterne gir pålitelig kontroll over elektriske kretser, og hjelper til med drift av maskiner, belysning eller stans av utstyr. De har ikke-forseglet natur for å sikre rask tilgang for vedlikehold og feilsøking. Disse tumbler-bryterne tilbyr blindveis- og gjennomføringsnavstiler for økt allsidighet og installasjonsfleksibilitet. De har sink elektroplate / kromat / epoksy pulver trippelbelegg finish for eksepsjonell korrosjonsmotstand og sikrer pålitelig ytelse i utfordrende miljøer. Disse tilholderbryterne har formbar jernkonstruksjon for holdbarhet og styrke. De har utvendige monteringsører på kabinetter for enkel installasjon og har integrerte avrundede bøssinger i hvert nav for å sikre lederisolasjon. Disse bryterne er utstyrt med presisjonsgjengede rustfrie stålskafter på hvert håndtak for å møte eksplosjonssikre krav.

StilModellNavstørrelseNavstilMaterialePris (eks. mva)
AEFS110-GFI1"BlindveiFormbart jern27 816NOK
AEFSC110A-GFI1"Feed-ThruKobberfritt aluminium27 816NOK
AEFSC110-GFI1"Feed-ThruFormbart jern29 173NOK
AEFS110A-GFI1"BlindveiKobberfritt aluminium27 816NOK
AEFS150-GFI1 / 2 "BlindveiFormbart jern27 816NOK
AEFSC150A-GFI1 / 2 "Feed-ThruKobberfritt aluminium27 816NOK
AEFSC150-GFI1 / 2 "Feed-ThruFormbart jern27 816NOK
BEFS150A-GFI1 / 2 "BlindveiKobberfritt aluminium27 816NOK
AEFS175-GFI3 / 4 "BlindveiFormbart jern27 816NOK
AEFSC175A-GFI3 / 4 "Feed-ThruKobberfritt aluminium27 816NOK
AEFSC175-GFI3 / 4 "Feed-ThruFormbart jern27 816NOK
AEFS175A-GFI3 / 4 "BlindveiKobberfritt aluminium27 816NOK
APPLETON ELECTRIC -

EBR-serien, beholder

StilModellampsHPAntall polerAntall ledningerPris (eks. mva)
AEBRH3034DS302543126 755NOK
BEBRH3023DS302532128 171NOK
CEBRH6034DS606043126 755NOK
BEBRH6023DS606032128 171NOK
BEBRH1023DS1007532128 171NOK
DEBRH1034DS1007543128 171NOK
APPLETON ELECTRIC -

Farlige stikkontakter og beholdere

ModellSakPris (eks. mva)
EFS15020232BJ9KRJ9 484 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Beholder, 4 -polet, 400A

ModellSakPris (eks. mva)
AR40044N4BJ8XYE49 560 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Kontaktstasjon, 20A, 250V

ModellSakPris (eks. mva)
N2D7520232BK2UFT11 243 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Farlige stikkontakter og beholdere

ModellSakPris (eks. mva)
EFSCB15020232MBJ9LAY15 805 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Beholder, 4 -polet, 400A

ModellSakPris (eks. mva)
AR40134N4BJ8XYN74 674 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Kontaktstasjon, 20A, 250V

ModellSakPris (eks. mva)
N2DC7520232BK2UGW11 332 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Beholder for farlig sted med frakoblingsbryter, 30A

ModellSakPris (eks. mva)
EBRH3034DSAUXBJ9GNK116 500 NOK
Se detaljer
12...910

Ofte Stilte Spørsmål

How do I install these plugs and receptacles?

  • Before installation, switch off the power supply to the circuit at the breaker or fuse box.
  • Choose an appropriate site for the receptacle, adhering to accessibility and code requirements.
  • Strip and prepare the electrical wiring, ensuring it is compatible and properly routed to the installation site.
  • Remove the cover plate and verify that the receptacle is ready for installation, with terminals exposed and wires stripped.
  • Attach wires securely to the designated terminals on the receptacle, following the provided wiring diagram.
  • Insert the receptacle into the electrical box carefully, avoiding damage to the wires and fasten it securely with screws.
  • Place the cover plate over the receptacle and affix it firmly using the screws provided for a neat and finished appearance.
  • Restore the power supply by switching the breaker or fuse box back on after ensuring all connections are secure.
  • Verify functionality using a voltage tester or plugging in a device to confirm the proper power supply to the receptacle.

How can I differentiate between outlets and receptacles?

Outlets and receptacles are often used interchangeably, but they have distinct meanings. An outlet refers to a point where the current is drawn to power devices, while a receptacle is the specific contact device where you plug in electrical equipment. Receptacles are examples of outlets, but not all outlets are receptacles. Understanding this difference helps in identifying the specific components of an electrical system.

How do I ensure the safety of my electrical outlets?

To maintain the safety of electrical outlets, it is essential to replace worn-out outlets and wiring, add ground wiring where necessary and install Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) outlets in areas prone to moisture, like kitchens and bathrooms. Regular maintenance and upgrades help prevent electric shocks, fires and other hazards associated with faulty outlets.

What are the key considerations when selecting plugs and receptacles for industrial applications?

Major factors include voltage rating, current capacity, environmental conditions and safety features like ground fault protection and compliance with industry standards are crucial.

How do I troubleshoot common issues with plugs and receptacles?

For issues like loose connections, intermittent power or sparking, it is essential to first turn off the power to the affected circuit. Inspect the receptacle for visible damage, tighten any loose connections and check for signs of overheating or burning. Using a multimeter to test voltage and continuity can help identify faulty components. If troubleshooting does not resolve the issue, it is advisable to consult a qualified electrician to ensure safe and effective repairs.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?