APPLETON ELECTRIC EBRH1034DS Stikkontakt med frakoblingsbryter, ikke-sikring, 100 A, 600V AC, 75 hk, metallisk | AA3XXU 11Y358

APPLETON ELECTRIC EBRH1034DS-kontakt med frakoblingsbryter, ikke-sikring, 100 A, 600V AC, 75 hk, metallisk

På lager
Vare: AA3XXU Modell: EBRH1034DSKryssref: 11Y358

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

128 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig plasseringskontakt med koblingsbryter
amps100
FinishEpoxy pulverlakk
HP75
Navstørrelse1-1/2", 3/4"
Hz60
MaterialeKobberfritt aluminium
MonteringsboksKobberfritt aluminium
NEMA-vurdering3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Antall poler4
Antall ledninger3
Spenning600 VAC Maks.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.143
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)53.09
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellampsHPAntall polerAntall ledningerPris
APPLETON ELECTRIC EBRH1023DS Stikkontakt med frakoblingsbryter, uten sikring, 100 A, 600V AC, 75 hk | AA3XXT 11Y357 EBRH1023DS1007532128 171 NOK
APPLETON ELECTRIC EBRH3023DS Stikkontakt med frakoblingsbryter, uten sikring, 30 A, 600V AC, 25 hk | AA3XXV 11Y359 EBRH3023DS302532128 171 NOK
APPLETON ELECTRIC EBRH3034DS Stikkontakt med frakoblingsbryter, uten sikring, 30 A, 600V AC, 25 hk, metallisk | AA3XXW 11Y360 EBRH3034DS302543126 755 NOK
APPLETON ELECTRIC EBRH6023DS Stikkontakt med frakoblingsbryter, ikke-sikring, 60 A, 600V AC, 60 hk, metallisk | AA3XXX 11Y361 EBRH6023DS606032128 171 NOK
APPLETON ELECTRIC EBRH6034DS Stikkontakt med frakoblingsbryter, uten sikring, 60 A, 600V AC, 60 hk, metallisk | AA3XXY 11Y362 EBRH6034DS606043126 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EBRH1034DS-kontakt med frakoblingsbryter, ikke-sikring, 100 A, 600V AC, 75 hk, metallisk
128 171 NOK / enhet