CHATILLON Hengende vekter

Mekanisk hengende vekt i solid messing/stål/støpejern med veiekapasitet på opptil 500 lb, ideell for overheadveiing og løfting

filtre

CHATILLON -

Mekanisk hengende vekt

StilModellTotal lengdeNøyaktighetKapasitetSamlet breddeViseAvgangstypeeksamenerMaterialePris (eks. mva)
AI-01510.375 "0.25 pund / 100 g15 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær7.5 kg / 100 g7.5 kg / 100 gMassiv messing1 055NOK
AI-03010.375 "0.5 pund / 250 g30 lb./8 oz.3 / 4 "Dobbel, lineær15 kg / 250 g15 kg / 250 gMassiv messing1 120NOK
AI-00210.375 "0.5 oz./20g2 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær1 kg / 20 g1 kg / 20 gMassiv messing1 113NOK
AI-01010.375 "0.25 pund / 100 g10 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær5 kg / 100 g5 kg / 100 gMassiv messing1 237NOK
BWH-10017.437 "0.5 lb.100 lb.8"Ringe--Stål2 918NOK
BWH-05017.437 "0.25 lb.50 lb.8"Ringe0.25 lb.0.25 lb.Stål-
RFQ
CIC-50023.5 "5 lb.500 lb.2.25 "Singel, lineær5 lb.5 lb.Stål og støpejern4 122NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?