METROVAC Håndholdte støvsugere og beholdere

Miljøvennlige støvsugere og blåsere drevet av en 0.75 - 4 hk motor som kan levere 130 cfm ved 1350 watt. Brukes til rengjøring av diverse kontorutstyr og datamaskiner med 99.9 % effektivitet for partikkelstørrelser på opptil 0.3 mikron

filtre

METROVAC -

Håndholdt vakuum

StilModellLuftstrømampsbag TypeSlangelengdeSakLengdeSpenningPris (eks. mva)
AMDV-1BA65 cfm4.5Papir19 "Bærbar vakuum15 "1202 108NOK
BMDV-3TCACFM 1007.5Klut6ft.Vakuum17 "120 VAC5 986NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?