TB WOODS Rutenettkobling

filtre

TB WOODS -

G-Flex Grids

StilModellKoblingsstørrelseGapMaks. KjedeStørrelseVektPris (eks. mva)
A1020G10200.13 "1 1 / 8 "10200.5 kg1 021NOK
A1030G10300.13 "1 3 / 8 "10300.5 kg1 248NOK
A1040G10400.13 "1 5 / 8 "10400.5 kg1 474NOK
A1050G10500.13 "1 7 / 8 "10500.9 kg1 834NOK
A1060G10600.13 "2 1 / 8 "10601 kg2 478NOK
A1070G10700.13 "2 1 / 2 "10701.1 kg3 422NOK
RFQ
A1080G10800.13 "3"10802.5 kg4 416NOK
A1090G10900.13 "3 1 / 2 "10903 kg5 938NOK
A1100G11000.19 "4"11004.7 lbs.7 882NOK
RFQ
A1110G11100.19 "4 1 / 2 "11105.1 lbs.10 020NOK
A1120G11201 / 4 "5"11208.2 kg15 077NOK
A1130G11301 / 4 "6"113010 kg20 251NOK
A1140G11401 / 4 "7 1 / 4 "114012 kg29 249NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?