LINCOLN Smørepumper

filtre

Lincoln fettpumper er ideelle for overføring av lav- til høyviskositetsfett fra fat til reservoarer ved hjelp av en betjeningsspak.
LINCOLN -

Fettpumpe med fettpistol

StilModellPasser til beholderstørrelsePris (eks. mva)
A129625 til 50 lb.1 580NOK
B500120 lb.7 123NOK
LINCOLN -

Smørepumper

Lincoln fettpumper er ideelle for å overføre fett til lav til middels viskositet fra trommer til reservoarer ved hjelp av en betjeningsspak, med slagvolum på mellom 0.303 oz og 1.5 oz. Disse håndbetjente bøttepumpene gir smøring til bevegelige komponenter som lagre, nav, pinner og beslag for utmerket arbeid under enormt trykk. De har trommeldeksler for å skille urenheter fra fettet og en vannseparator for å forhindre at fuktighet skader pumpeenheten. Velg mellom et stort utvalg av disse bærbare fettpumpene for bøtte, tilgjengelig i slangelengder på 4 og 5 fot på Raptor Supplies.

StilModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdeMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A1292-35 lb./5 gal.5ft.--7 182NOK
B2004-400 lb./55 gal. Tromme--7500 psi82 972NOK
CG400-25 til 50 lb.4ft.Aluminium, Karbonstål, Nitril, Polyuretan-874NOK
D19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi104 090NOK
D19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål8000 psi103 171NOK
D19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi96 199NOK
E14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi29 820NOK
F14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi30 581NOK
G9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tromme5ft.-7500 psi29 489NOK
H9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi25 782NOK
LINCOLN -

Fettpumpe med beholder 40 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
1275AF2VBM16 744 NOK

Egenskaper

  • Lincoln fettpumper gir smøring til bevegelige komponenter som lagre, nav, pinner og beslag for utmerket arbeid under ekstremt trykk.
  • De kan passe på beholdere med størrelser opp til 120 lb.
  • Disse enhetene har aluminium, messing, nitril, gummi, stål, polyuretan, acetal eller karbonstålkonstruksjon med NBR, sink eller PTFE finish for utmerket dimensjonsstabilitet.
  • De håndbetjente bøttepumpene inkluderer trommeldeksler for å skille urenheter fra fettet og en vannutskiller for å forhindre at fuktighet skader pumpeenheten.
  • Utvalgte modeller, bl.a 1296 påfyllingspumper for fettpistol, sørg for rask og positiv pistolpåfylling med pumpevirkning.
  • Disse bærbare bøttefettpumpene er tilgjengelige i slangelengder på 4 og 5 fot.

Arbeidsmekanisme

  • Manuelle eller luftdrevne fettpumper bruker trykkluft for å påføre trykk på et luftstempel.
  • Dette driver smørestempelet og tvinger smøremiddelet ut av koblingen til en smørenipling.
  • En jevn strøm av smøremiddel dispenseres ved å trykke ned pistolens avtrekker.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mye trykk genererer en fettpresse?

Disse fettpistolene fra Lincoln genererer trykk på opptil 10000 XNUMX psi.

Hva er slagvolumet til disse våpnene?

De tilbyr slagvolumer som varierer mellom 0.303 og 2.13 oz.

Hva er forskjellen mellom luftdrevne og hånddrevne pumper?

De luftdrevne fettpumpene drives av trykkluft for å dispensere fett effektivt, mens de håndbetjente fettdispenserne kan betjenes manuelt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?