LASCO Hageslangekontakter og adaptere

Dobbeltspiral hageslangekoblinger egnet for bruk med Funny Pipe sprinklerhoder i vanningsanlegg. Kan operere ved temperaturer opp til 140 grader F

filtre

LASCO -

Hageslange-kontakter

Lasco hageslangeutstyr er egnet for å feste hageslanger til kraner og rør uten krav til krympeverktøy og klemmer. Disse slangekontaktene har lett polyvinylkloridkonstruksjon for å motstå temperaturer opp til 140 grader F og letter også gjenbrukbarhet i stor grad. Velg fra et omfattende utvalg av disse hageslange adapterne som er tilgjengelige i doble hann- og glidekoblingsvarianter Raptor Supplies.

StilModellTilkoblingKoblingsbeskrivelsePris (eks. mva)
AMHT1043/4 "MHT x 1/2" MPTDobbelt hann36NOK
BMHT1013/4 "MHT x 1/2" SlipMann / Slip35NOK
CMHT1063/4 "MHT x MPTDobbelt hann35NOK
DMHT1033/4 "MHT x glidMann / Slip35NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?