LITTLE GIANT Hagevogner

Helsveisede stålvogner brukes til å flytte tungt industrielt utstyr, deler og lagercontainere. Har støpehjul i gummi/pneumatisk/polyuretan og kan håndtere belastninger på opptil 2000 lb

filtre

LITTLE GIANT -

Hagevogner

StilModellAvstand mellom hyllerLastekapasitetAntall hyllerPris (eks. mva)
A4MLP-3060-6MR-G16.5 "1600 lb.419 314NOK
B3MLP-3060-6MR-G25.5 "1200 lbs.312 827NOK
LITTLE GIANT -

Hagebil 2000 Lb.

StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A5MLP-2448-6MR-G54 "24 "13 589NOK
A5MLP-3060-6MR-G66 "30 "23 510NOK
LITTLE GIANT -

Hagevogn 1000 Lb.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
ALGLP-2448-9PN-G54 "9 895NOK
ALGLP-2436-9PN-G72 "9 068NOK
LITTLE GIANT -

Hagevogn 1200 Lb.

StilModellCaster Dia.Caster materialeType hjulFARGEAvstand mellom hyllerTotal høydePris (eks. mva)
ALGLP-2436-BK5"polyuretan(2) Stiv, (2) Sving med bremsGrå25 "35 "6 646NOK
BNP2-2436-G9 "og 12"Pneumatisk(2) Stiv, (2) SvingbarGrønn17.5 "36 "8 180NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?